電気ヘッジトリマー 10m延長コード付き

電気ヘッジトリマー 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

電気の力でラクラク飛び出た枝もバッサリ。
電気ヘッジトリマーならお庭や生垣のお手入れも簡単。
電気の力でモサモサした枝もバッサリ。両刃駆動で刈り込みスムーズ。
切れ味重視でクロムコーティングされた三面研磨刃を両刃駆動する事で、スムーズな刈り込みを実現。
ハンドルは安定感抜群なラバークリップ付きで滑りにくく握りやすいです。また補助ハンドルが付いており、両手で支えられる安心の設計。
補助ハンドルとハンドルによって様々な持ち方ができて側面の剪定もラクラク。
安全ガードがついており、枝などから手を守ってくれ作業効率も大幅アップ。
楽に作業できるロックボタン式。スイッチから指を離しても動いている状態にロックされ、スイッチを引かずに楽に作業が可能。充電切れの心配なしAC電源タイプでパワフル。10m2の延長コード付きですぐに使用できる。

用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。AC電源 ガーデントリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 付属品延長コード10m(VCT7A 2×0.75mm2)×1、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、取扱説明書 質量(kg)1.3 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 刈込み幅(mm)約260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×540×135 絶縁方式二重絶縁 ブレード駆動方式両面駆動方式 振幅数(min-1[回/分])約1500 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 最大切断径(Φmm)約10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63418365 YHT-260
5,990
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63418365
2022-06-15
用途:
植え込みのトリミング
その他業種

五月蝿いかと思ってたが、寧ろ静かで助かりました。
植え込みのトリミングが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする