曜日別特売

災害/火災 消防活動用 開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製

災害/火災 消防活動用  開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製 - 岩崎製作所災害/火災 消防活動用  開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製 - 岩崎製作所災害/火災 消防活動用  開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製 - 岩崎製作所

火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱!お手持ちの65Aスタンドパイプや40Aの消防ホース等を収納できます!
設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。
「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!
コンパクト だから置き場所に困らない!
突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!
ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。
安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。

幅(mm)420高さ(mm)900材質(本体)鉄製種類ボックス型奥行(mm)450色(本体)商品タイプ火消し箱ボックスのみ内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6337555910HKSBSS
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,100/税込¥5,610
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする