LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 190幅 下面開放タイプ
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63414506 | MY-B910302/D2AHTN | 18854030 | MY-B910402/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414515 | MY-B910302/D2AHZ | 18854039 | MY-B910402/DAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414524 | MY-B910302/L2AHTN | 18854048 | MY-B910402/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414533 | MY-B910302/L2AHZ | 18854057 | MY-B910402/LAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414558 | MY-B910302/N2AHZ | 18854075 | MY-B910402/NAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414567 | MY-B910302/W2AHTN | 18854091 | MY-B910402/WAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414576 | MY-B910302/W2AHZ | 18854100 | MY-B910402/WAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414585 | MY-B910302/WW2AHTN | 18854109 | MY-B910402/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414594 | MY-B910302/WW2AHZ | 18854118 | MY-B910402/WWAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414603 | MY-B910332/D2AHTN | 18854127 | MY-B910432/D2AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414619 | MY-B910332/D2AHZ | 18854136 | MY-B910432/D2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414628 | MY-B910332/L2AHTN | 18854145 | MY-B910432/L2AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414637 | MY-B910332/L2AHZ | 18854161 | MY-B910432/L2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414655 | MY-B910332/N2AHZ | 18854179 | MY-B910432/N2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414673 | MY-B910332/W2AHZ | 18854197 | MY-B910432/W2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414689 | MY-B910332/WW2AHTN | 18854206 | MY-B910432/WW2AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414698 | MY-B910332/WW2AHZ | 18854215 | MY-B910432/WW2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414716 | MY-B914302/D2AHZ | 18854240 | MY-B914402/DAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414725 | MY-B914302/L2AHTN | 18854249 | MY-B914402/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414734 | MY-B914302/L2AHZ | 18854258 | MY-B914402/LAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414759 | MY-B914302/N2AHZ | 18854276 | MY-B914402/NAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414768 | MY-B914302/W2AHTN | 18854285 | MY-B914402/WAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414777 | MY-B914302/W2AHZ | 18854301 | MY-B914402/WAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414786 | MY-B914302/WW2AHTN | 18854310 | MY-B914402/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414795 | MY-B914302/WW2AHZ | 18854319 | MY-B914402/WWAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414829 | MY-B914332/L2AHTN | 18854346 | MY-B914432/L2AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414838 | MY-B914332/L2AHZ | 18854355 | MY-B914432/L2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414874 | MY-B914332/W2AHZ | 18854398 | MY-B914432/W2AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414883 | MY-B914332/WW2AHTN | 18854407 | MY-B914432/WW2AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414908 | MY-B950332/DAHTN | 18854425 | MY-B950432/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414917 | MY-B950332/DAHZ | 18854441 | MY-B950432/DAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414926 | MY-B950332/LAHTN | 18854450 | MY-B950432/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414935 | MY-B950332/LAHZ | 18854459 | MY-B950432/LAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414953 | MY-B950332/NAHZ | 18854477 | MY-B950432/NAHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63414969 | MY-B950332/WAHTN | 18854486 | MY-B950432/WAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |