素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。
脚に木を採用し、高級感を演出しています。
背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。
肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口付属品六角レンチ材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部)幅(mm)680色ブラック高さ(mm)1140~1215形式ノックダウン奥行(mm)700使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターあり張地背、座面:本革レザー張り肘掛あり組立方法ノックダウン組立式組立時間40分梱包内容1個口座高(mm)530~600材質(座面)レザー材質(背)レザー六角レンチ(mm)5組立人数1ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストありオットマンあり内容量1台