車載ホルダー

車載ホルダー サンワダイレクト

スマートフォンを机上や車内に設置できる、スマートフォンホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
フレキシブルアームで、設置したい角度に自由に調節できます。
机に設置してハンズフリー通話をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。
車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。

仕様対応機器サイズ_D:30mm以下 吸盤サイズ:直径約70mm 設置可能サイズ_D:75mm以上 設置可能サイズ_W:70mm以上 対応機器サイズ_W:50~105mm セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.3kg 適合機器幅50~105mm、厚さ30mm以下、重量300g以下のスマートフォン・ガラケー※取り付けるスマートフォンのエッジ形状によってはしかりと固定できない場合があります。 使用時は必ず毎回機器が固定されているかの確認を行ってください。 設置方法ゲル吸盤取付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63424437 200-CAR079
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする