セキュリティ

セキュリティ サンワダイレクト

本体底部よりiPadを差し込み、左右いずれかのストッパーを付属のワイヤーでロックし、盗難防止。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適。
セキュリティワイヤーの取付けは、スロットに入れるだけでワンタッチで装着。
スタンド部分は、360度回り、縦横仕様可能です。
角度調節も可能です。

仕様ワイヤーカラー:ブラック セット内容本体×1、セキュリティワイヤー×1、鍵×2 対応機種第7世代iPad10.2インチ 色(本体)ブラック 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63424997 200-SL071
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする