セキュリティ
暗証番号、鍵のどちらでも開錠が可能なセキュリティワイヤー。
暗証番号はお好きな番号に設定が可能
仕様取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準) 取り付け可能スロットサイズ:約3×7mm(標準スロット) 暗証番号桁数:4桁 ワイヤーカラー:シルバー マスターキー対応:対応 パッケージ形状:ビニール袋
セット内容本体×1、鍵×2
色(本体)シルバー
内容量1個
取扱説明書:
PCセキュリティケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07