テント

テント サンワダイレクト

収納袋から取り出すだけで、簡単に組み立てできる簡易テントです。
遮光性にも優れており、暗室を再現することで、集中して趣味などに没頭できる環境を作ってくれます。
暗所なのが苦手な方でも、左右の側面には窓が付いている為、明るさも調整できます。
天井部もファスナーの開け閉めで、開放することができる為、仕切り部屋としても利用できます。
通気性も良く、メッシュ生地の窓にしている為、長時間の使用もでき、テント内にW1000mm以下のデスクも備え付けすれば、勉強や在宅ワークとしても利用できます。
使用後もコンパクトに折りたたむことが可能で、直径800mmほどの円形にまとまるので、収納袋に入れるだけで整理することができます。

仕様出荷形態備考:折り畳んだ状態で、袋入れしています。 材質生地はポリエステル100%、ワイヤーはスチール製。・本体側面の左右に窓付き・本体正面側にチャック式扉を装備・本体天井部も開閉可能なチャック式・ポップアップ式なので、折りたたむと円形状にコンパクトにまとまります。・本体の4隅には、巾着袋を取り付け可能で、ペットボトルなどで重石にもなります。 組立方法ノックダウン組立式ポップアップ式ですので、開いたら完成します。 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63425295 200-TENT002BK
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする