曜日別特売
モノタロウ

オールステンレスパイプ

オールステンレスパイプ - モノタロウオールステンレスパイプ - モノタロウオールステンレスパイプ - モノタロウオールステンレスパイプ - モノタロウオールステンレスパイプ - モノタロウ
(38件のレビュー)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。

材質SUS304仕上#400研磨内容量1本
注意
※耐荷重25kgです。耐荷重超えてのご使用はおやめください。
※1点への過度な荷重などはおやめください。
※溶接し使用しないでください。
※端面で指を切ったりしないようお気をつけください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6490729919×0.8×910190.8910
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490730819×0.8×1820190.81820
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490731719×1.0×40001914000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490732625×0.8×910250.8910
609
670(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490733525×0.8×1820250.81820
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490734425×1.0×40002514000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490735331.8×1.0×91031.81910
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490736931.8×1.0×182031.811820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6490737831.8×1.1×400031.81.14000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: タオルハンガー
卸売・小売業

オールステンがなかなかなく助かりました。商品にも満足しております。注文後中1日で届きスピードにも満足です

対象商品 : 64907317
2025-12-05
用途: 荷物かけ
Y.U.E

商業車の荷物かけに使います。きんがくも手ごろで用商品です。

2025-11-08
用途: ビニールハウスのサイドの巻き上げ
農・林・水産業

一般の農業用パイプはすぐサビてビニールが汚れるし二年くらいで交換する必要があるのでとても助かります。

2025-06-14
用途: 戸建て自宅の、玄関周辺の安全手すり自作材に使用

以前は、ステンレス薄板巻き付けの鉄材パイプを長年使用していましたが、パイプ内錆の発生で、薄いステンレス被膜が割れて、怪我とか極めて不安全でしたが、本品は、全く不安なく大満足。特に、風呂場の手すり用として、絶大の効果があります。

2が参考にしています
対象商品 : 64907378
2025-01-29
用途: 洗濯物干し竿
不動産業

届いた商品を見てびっくりしました、パイプの厚みがあり、綺麗で、継ぎ目が無いしっかりした商品です。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: 塀製作
石塚硝子株式会社

剛性と切断しやすさがちょうどよかった。これ以上厚みがあると切断に時間がかかるし、これ以上薄いと剛性が足りず困った。

1が参考にしています
2025-05-20
用途: ブロック塀への防犯カメラポールの取り付けに使用
その他業種

梱包もしっかりされており問題なく使用することができました。
有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 64907308
2024-04-13
用途: ゴミ置き場ネットの支え
製造業

安くてふにゃふにゃなのかと思ったが、普通にしっくりしていました。他のメーカー品は高いので助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする