エンジントリートメント(濃縮タイプ)
エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。予防保全での使用です。ガソリン&ディーゼルに使用可能です。オイル交換毎の添加をお勧めします。
- 用途
- 自働車用エンジン内部洗浄剤
- 使用量
- エンジンオイル4~6Lに1本
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 500mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(500mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63425828 | RP-44102 | 76666285 | RP-61002 | ![]() | エンジントリートメント(濃縮タイプ) | RISLONE | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |










![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)






