液晶保護フィルム AcerChromebookSpin 311 用 11.6インチ 反射防止 フィルター
液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
対応機種Acer Chromebook Spin 311 (11.6インチ)
加工SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)91
表面硬度3H
アズワン品番64-6439-64
対応インチサイズ11.6
ブルーライトカット率40%
反射防止対応
フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート0.075)
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07