曜日別特売

HDMIケーブル Premiumモデル

HDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTTHDMIケーブル Premiumモデル - JTT
(2件のレビュー)

高画質対応
高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。
最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載
4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応

対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用イーサネット対応対応内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430308JTHDMI05-BK500×20×10380.5
589
648(税込)
当日出荷
63430317JTHDMI10-BK1000×20×10641.0
689
758(税込)
当日出荷
63430326JTHDMI15-BK1500×20×10851.5
789
868(税込)
当日出荷
63430335JTHDMI20-BK2000×20×101072.0
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63430344JTHDMI30-BK3000×20×101393.0
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63430353JTHDMI50-BK5000×20×102485.0
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430317
2024-06-05
用途: モニターへの映像出力
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に満足しています。価格も低価格ですが普通に使用できています。

対象商品 : 63430353
2023-01-17
用途: TVとAVアンプを接続
製造業

TVとAVアンプを繋ぐように購入しました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする