12CHデータロガー ADL12Nシリーズ

12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン 12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン 12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン 12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン 12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン 12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました

温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) サイズ(mm)167×91×35.8 校正証明書付き 内容量1個
注意
※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。※レンタル機をご用意しております。※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63438884 ADL12N 3-6823-31-20
103,000
102,000
112,200 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63438893 ADL12N 3-6823-31-23
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする