湿度インジケーター可逆式 40×119mm 200枚入

湿度インジケーター可逆式 40×119mm 200枚入 アズワン 湿度インジケーター可逆式 40×119mm 200枚入 アズワン

密閉容器やパック内の湿度を外から確認することが出来ます。最短で10分以内に変色します。

仕様変色湿度(%RH):10・20・30・40・50・60(6点) 変色色調:青色→ピンク 材質吸取紙(ブロッティングペーパー) 寸法(mm)40×119 変色青色→ピンク サイズ(mm)40×119 アズワン品番4-2839-03 内容量1缶(200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63441648 6CDF-60A
9,010
9,000
9,900 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする