東フロコーポレーション
流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ
機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質
フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM
寸法L(mm)
216
最高使用圧力
0.4MPa(G)
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
材質(Oリング)
NBR
材質(ストッパー)
SUS316
使用流体温度(℃)
Max. 50 at 0.3MPa(G)
適合流体
水
流量精度
±5% of F.S.
流れ方向
下→上
最高使用圧力(MPaG)
0.5 at 30℃
内容量
1台
注意
※水専用です。 ※固定金具は付属していません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
サイズ
質量(g)
タイプ
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63442393
FC-A20
Rc1/2
Φ45×216mm
約230
11B5-03
5
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
63442409
FC-A20
Rc1/2
Φ45×216mm
約230
11B10-03
10
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
63442418
FC-A40
Rc3/4
Φ50×216mm
約320
11B10-04
10
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63442427
FC-A40
Rc3/4
Φ50×216mm
約320
11B20-04
20
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
63442436
FC-A40
Rc3/4
Φ50×216mm
約320
11B30-04
30
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください