ファミリー・ライフ ファミリー・ライフの オフィス家具 ファミリー・ライフの 椅子 ファミリー・ライフの 折りたたみ椅子 和風折りたたみ椅子 和風折りたたみ椅子 注文コード 63443529 注文コード 63443529 注文コード 63443529 座面と背部のクッションは程良い弾力でやさしい座り心地です。 材質天然木(ラバーウッド)、座面:綿・ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)約6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×51×60、折りたたみ時:約50×19×73 座面高(cm)36 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 03934 座面高さ(mm) 選択解除 360 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63443529 03934 360 ¥10,800 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 椅子 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 天然木和風折り畳み椅子 ファミリー・ライフ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ チェア 折りたたみ ブラック3個セット サンワダイレクト 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チェア 折りたたみ ブラック3個セット サンワダイレクト 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チェア 折りたたみ 背もたれ付き サンワダイレクト 税込¥4,398~ ¥3,998~ 天然木折りたたみ式チェア フクダクラフト 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 和楽オットマン セルタン 税込¥6,598~ ¥5,998~ 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 税込¥17,578~ ¥15,980~ 和楽の庵 フロアソファ3点セット セルタン 税込¥19,778~ ¥17,980~ ハイバックソファ LULU-1p セルタン 税込¥18,678~ ¥16,980~ 和楽チェア セルタン 税込¥5,498 ¥4,998 和楽チェア セルタン 税込¥4,398~ ¥3,998~ 和楽チェア セルタン 税込¥3,188~ ¥2,898~ 食パン2枚切りクッション セルタン 税込¥7,148 ¥6,498 サンドイッチクッション ミックス セルタン 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ハイバックソファ LULU-2p セルタン 税込¥24,178 ¥21,980 ハイバックソファ LULU-2p セルタン 税込¥28,578 ¥25,980 極厚クッション Sweets カバーリング セルタン 税込¥5,498 ¥4,998 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 税込¥35,178 ¥31,980 キイロイトリビーズオットマン セルタン 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具椅子折りたたみ椅子 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「椅子」にはこんなカテゴリがあります オフィス用チェア(OAチェア) ラウンドチェア 丸イス・角イス 折りたたみ椅子 ミーティングチェア ロビーチェア・ベンチ ソファ・ソファ関連品 リラックスチェア・ダイニングチェア 座椅子 スツール・オットマン カウンターチェア 学習・研修椅子 椅子オプションパーツ シェアする マイページ 最近見た商品