曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63449576K-70-06-400 04+04 16+16400
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449585K-70-06-410 04+04 16+16410
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449594K-70-06-420 04+04 16+16420
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449603K-70-06-430 04+04 16+16430
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449619K-70-06-440 04+04 16+16440
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449628K-70-06-450 04+04 16+16450
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449637K-70-06-460 04+04 16+16460
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449646K-70-06-470 04+04 16+16470
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449655K-70-06-480 04+04 16+16480
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449664K-70-06-490 04+04 16+16490
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449673K-70-06-500 04+04 16+16500
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
63449689K-70-06-510 04+04 16+16510
オープン
16,444
18,088(税込)
5日以内出荷
63449698K-70-06-520 04+04 16+16520
オープン
16,458
18,104(税込)
5日以内出荷
63449707K-70-06-530 04+04 16+16530
オープン
16,485
18,134(税込)
5日以内出荷
63449716K-70-06-540 04+04 16+16540
オープン
16,485
18,134(税込)
5日以内出荷
63449725K-70-06-550 04+04 16+16550
オープン
16,485
18,134(税込)
5日以内出荷
63449734K-70-06-560 04+04 16+16560
オープン
16,512
18,163(税込)
5日以内出荷
63449743K-70-06-570 04+04 16+16570
オープン
16,499
18,149(税込)
5日以内出荷
63449759K-70-06-580 04+04 16+16580
オープン
16,513
18,164(税込)
5日以内出荷
63449768K-70-06-590 04+04 16+16590
オープン
16,513
18,164(税込)
5日以内出荷
63449777K-70-06-600 04+04 16+16600
オープン
16,526
18,179(税込)
5日以内出荷
63449786K-70-06-610 04+04 16+16610
オープン
16,553
18,208(税込)
5日以内出荷
63449795K-70-06-620 04+04 16+16620
オープン
16,554
18,209(税込)
5日以内出荷
63449804K-70-06-630 04+04 16+16630
オープン
16,581
18,239(税込)
5日以内出荷
63449813K-70-06-640 04+04 16+16640
オープン
16,581
18,239(税込)
5日以内出荷
63449829K-70-06-650 04+04 16+16650
オープン
16,581
18,239(税込)
5日以内出荷
63449838K-70-06-660 04+04 16+16660
オープン
16,581
18,239(税込)
5日以内出荷
63449847K-70-06-670 04+04 16+16670
オープン
16,595
18,255(税込)
5日以内出荷
63449856K-70-06-680 04+04 16+16680
オープン
16,622
18,284(税込)
5日以内出荷
63449865K-70-06-690 04+04 16+16690
オープン
16,622
18,284(税込)
5日以内出荷
63449874K-70-06-700 04+04 16+16700
オープン
16,649
18,314(税込)
5日以内出荷
63449883K-70-06-710 04+04 16+16710
オープン
16,649
18,314(税込)
5日以内出荷
63449899K-70-06-720 04+04 16+16720
オープン
16,636
18,300(税込)
5日以内出荷
63449908K-70-06-730 04+04 16+16730
オープン
16,650
18,315(税込)
5日以内出荷
63449917K-70-06-740 04+04 16+16740
オープン
16,650
18,315(税込)
5日以内出荷
63449926K-70-06-750 04+04 16+16750
オープン
16,690
18,359(税込)
5日以内出荷
63449935K-70-06-760 04+04 16+16760
オープン
16,690
18,359(税込)
5日以内出荷
63449944K-70-06-770 04+04 16+16770
オープン
16,718
18,390(税込)
5日以内出荷
63449953K-70-06-780 04+04 16+16780
オープン
16,718
18,390(税込)
5日以内出荷
63449969K-70-06-790 04+04 16+16790
オープン
16,718
18,390(税込)
5日以内出荷
63449978K-70-06-800 04+04 16+16800
オープン
16,718
18,390(税込)
5日以内出荷
63449987K-70-06-810 04+04 16+16810
オープン
16,718
18,390(税込)
5日以内出荷
63449996K-70-06-820 04+04 16+16820
オープン
16,759
18,435(税込)
5日以内出荷
63450005K-70-06-830 04+04 16+16830
オープン
16,759
18,435(税込)
5日以内出荷
63450014K-70-06-840 04+04 16+16840
オープン
16,786
18,465(税込)
5日以内出荷
63450023K-70-06-850 04+04 16+16850
オープン
16,786
18,465(税込)
5日以内出荷
63450039K-70-06-860 04+04 16+16860
オープン
16,786
18,465(税込)
5日以内出荷
63450048K-70-06-870 04+04 16+16870
オープン
16,787
18,466(税込)
5日以内出荷
63450057K-70-06-880 04+04 16+16880
オープン
16,787
18,466(税込)
5日以内出荷
63450066K-70-06-890 04+04 16+16890
オープン
16,827
18,510(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする