曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63450653K-70-06-400 05+05400
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450669K-70-06-410 05+05410
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450678K-70-06-420 05+05420
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450687K-70-06-430 05+05430
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450696K-70-06-440 05+05440
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450705K-70-06-450 05+05450
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450714K-70-06-460 05+05460
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450723K-70-06-470 05+05470
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450739K-70-06-480 05+05480
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450748K-70-06-490 05+05490
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450757K-70-06-500 05+05500
オープン
14,761
16,237(税込)
5日以内出荷
63450766K-70-06-510 05+05510
オープン
14,776
16,254(税込)
5日以内出荷
63450775K-70-06-520 05+05520
オープン
14,790
16,269(税込)
5日以内出荷
63450784K-70-06-530 05+05530
オープン
14,804
16,284(税込)
5日以内出荷
63450793K-70-06-540 05+05540
オープン
14,804
16,284(税込)
5日以内出荷
63450809K-70-06-550 05+05550
オープン
14,790
16,269(税込)
5日以内出荷
63450818K-70-06-560 05+05560
オープン
14,819
16,301(税込)
5日以内出荷
63450827K-70-06-570 05+05570
オープン
14,835
16,319(税込)
5日以内出荷
63450836K-70-06-580 05+05580
オープン
14,850
16,335(税込)
5日以内出荷
63450845K-70-06-590 05+05590
オープン
14,850
16,335(税込)
5日以内出荷
63450854K-70-06-600 05+05600
オープン
14,864
16,350(税込)
5日以内出荷
63450863K-70-06-610 05+05610
オープン
14,879
16,367(税込)
5日以内出荷
63450879K-70-06-620 05+05620
オープン
14,864
16,350(税込)
5日以内出荷
63450888K-70-06-630 05+05630
オープン
14,894
16,383(税込)
5日以内出荷
63450897K-70-06-640 05+05640
オープン
14,894
16,383(税込)
5日以内出荷
63450906K-70-06-650 05+05650
オープン
14,922
16,414(税込)
5日以内出荷
63450915K-70-06-660 05+05660
オープン
14,922
16,414(税込)
5日以内出荷
63450924K-70-06-670 05+05670
オープン
14,938
16,432(税込)
5日以内出荷
63450933K-70-06-680 05+05680
オープン
14,953
16,448(税込)
5日以内出荷
63450949K-70-06-690 05+05690
オープン
14,953
16,448(税込)
5日以内出荷
63450958K-70-06-700 05+05700
オープン
14,966
16,463(税込)
5日以内出荷
63450967K-70-06-710 05+05710
オープン
14,966
16,463(税込)
5日以内出荷
63450976K-70-06-720 05+05720
オープン
14,982
16,480(税込)
5日以内出荷
63450985K-70-06-730 05+05730
オープン
14,997
16,497(税込)
5日以内出荷
63450994K-70-06-740 05+05740
オープン
14,997
16,497(税込)
5日以内出荷
63451003K-70-06-750 05+05750
オープン
15,025
16,528(税込)
5日以内出荷
63451019K-70-06-760 05+05760
オープン
15,025
16,528(税込)
5日以内出荷
63451028K-70-06-770 05+05770
オープン
15,041
16,545(税込)
5日以内出荷
63451037K-70-06-780 05+05780
オープン
15,041
16,545(税込)
5日以内出荷
63451046K-70-06-790 05+05790
オープン
15,041
16,545(税込)
5日以内出荷
63451055K-70-06-800 05+05800
オープン
15,069
16,576(税込)
5日以内出荷
63451064K-70-06-810 05+05810
オープン
15,069
16,576(税込)
5日以内出荷
63451073K-70-06-820 05+05820
オープン
15,100
16,610(税込)
5日以内出荷
63451089K-70-06-830 05+05830
オープン
15,100
16,610(税込)
5日以内出荷
63451098K-70-06-840 05+05840
オープン
15,113
16,624(税込)
5日以内出荷
63451107K-70-06-850 05+05850
オープン
15,113
16,624(税込)
5日以内出荷
63451116K-70-06-860 05+05860
オープン
15,113
16,624(税込)
5日以内出荷
63451125K-70-06-870 05+05870
オープン
15,144
16,658(税込)
5日以内出荷
63451134K-70-06-880 05+05880
オープン
15,144
16,658(税込)
5日以内出荷
63451143K-70-06-890 05+05890
オープン
15,172
16,689(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする