曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63451737K-70-06-400 05+05 15+15400
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451746K-70-06-410 05+05 15+15410
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451755K-70-06-420 05+05 15+15420
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451764K-70-06-430 05+05 15+15430
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451773K-70-06-440 05+05 15+15440
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451789K-70-06-450 05+05 15+15450
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451798K-70-06-460 05+05 15+15460
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451807K-70-06-470 05+05 15+15470
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451816K-70-06-480 05+05 15+15480
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451825K-70-06-490 05+05 15+15490
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451834K-70-06-500 05+05 15+15500
オープン
14,944
16,438(税込)
5日以内出荷
63451843K-70-06-510 05+05 15+15510
オープン
14,956
16,452(税込)
5日以内出荷
63451859K-70-06-520 05+05 15+15520
オープン
14,969
16,466(税込)
5日以内出荷
63451868K-70-06-530 05+05 15+15530
オープン
14,994
16,493(税込)
5日以内出荷
63451877K-70-06-540 05+05 15+15540
オープン
14,994
16,493(税込)
5日以内出荷
63451886K-70-06-550 05+05 15+15550
オープン
14,994
16,493(税込)
5日以内出荷
63451895K-70-06-560 05+05 15+15560
オープン
15,019
16,521(税込)
5日以内出荷
63451904K-70-06-570 05+05 15+15570
オープン
15,007
16,508(税込)
5日以内出荷
63451913K-70-06-580 05+05 15+15580
オープン
15,019
16,521(税込)
5日以内出荷
63451929K-70-06-590 05+05 15+15590
オープン
15,019
16,521(税込)
5日以内出荷
63451938K-70-06-600 05+05 15+15600
オープン
15,031
16,534(税込)
5日以内出荷
63451947K-70-06-610 05+05 15+15610
オープン
15,055
16,561(税込)
5日以内出荷
63451956K-70-06-620 05+05 15+15620
オープン
15,056
16,562(税込)
5日以内出荷
63451965K-70-06-630 05+05 15+15630
オープン
15,080
16,588(税込)
5日以内出荷
63451974K-70-06-640 05+05 15+15640
オープン
15,080
16,588(税込)
5日以内出荷
63451983K-70-06-650 05+05 15+15650
オープン
15,081
16,589(税込)
5日以内出荷
63451999K-70-06-660 05+05 15+15660
オープン
15,081
16,589(税込)
5日以内出荷
63452008K-70-06-670 05+05 15+15670
オープン
15,094
16,603(税込)
5日以内出荷
63452017K-70-06-680 05+05 15+15680
オープン
15,119
16,631(税込)
5日以内出荷
63452026K-70-06-690 05+05 15+15690
オープン
15,119
16,631(税込)
5日以内出荷
63452035K-70-06-700 05+05 15+15700
オープン
15,144
16,658(税込)
5日以内出荷
63452044K-70-06-710 05+05 15+15710
オープン
15,144
16,658(税込)
5日以内出荷
63452053K-70-06-720 05+05 15+15720
オープン
15,131
16,644(税込)
5日以内出荷
63452069K-70-06-730 05+05 15+15730
オープン
15,143
16,657(税込)
5日以内出荷
63452078K-70-06-740 05+05 15+15740
オープン
15,143
16,657(税込)
5日以内出荷
63452087K-70-06-750 05+05 15+15750
オープン
15,181
16,699(税込)
5日以内出荷
63452096K-70-06-760 05+05 15+15760
オープン
15,181
16,699(税込)
5日以内出荷
63452105K-70-06-770 05+05 15+15770
オープン
15,206
16,727(税込)
5日以内出荷
63452114K-70-06-780 05+05 15+15780
オープン
15,206
16,727(税込)
5日以内出荷
63452123K-70-06-790 05+05 15+15790
オープン
15,206
16,727(税込)
5日以内出荷
63452139K-70-06-800 05+05 15+15800
オープン
15,206
16,727(税込)
5日以内出荷
63452148K-70-06-810 05+05 15+15810
オープン
15,206
16,727(税込)
5日以内出荷
63452157K-70-06-820 05+05 15+15820
オープン
15,242
16,766(税込)
5日以内出荷
63452166K-70-06-830 05+05 15+15830
オープン
15,242
16,766(税込)
5日以内出荷
63452175K-70-06-840 05+05 15+15840
オープン
15,267
16,794(税込)
5日以内出荷
63452184K-70-06-850 05+05 15+15850
オープン
15,267
16,794(税込)
5日以内出荷
63452193K-70-06-860 05+05 15+15860
オープン
15,267
16,794(税込)
5日以内出荷
63452209K-70-06-870 05+05 15+15870
オープン
15,268
16,795(税込)
5日以内出荷
63452218K-70-06-880 05+05 15+15880
オープン
15,268
16,795(税込)
5日以内出荷
63452227K-70-06-890 05+05 15+15890
オープン
15,306
16,837(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする