用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本