ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63458213K-70-12-400 04+04 16+16400
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458229K-70-12-410 04+04 16+16410
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458238K-70-12-420 04+04 16+16420
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458247K-70-12-430 04+04 16+16430
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458256K-70-12-440 04+04 16+16440
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458265K-70-12-450 04+04 16+16450
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458274K-70-12-460 04+04 16+16460
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458283K-70-12-470 04+04 16+16470
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458299K-70-12-480 04+04 16+16480
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458308K-70-12-490 04+04 16+16490
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458317K-70-12-500 04+04 16+16500
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63458326K-70-12-510 04+04 16+16510
オープン
38,554
42,409(税込)
5日以内出荷
63458335K-70-12-520 04+04 16+16520
オープン
38,554
42,409(税込)
5日以内出荷
63458344K-70-12-530 04+04 16+16530
オープン
38,602
42,462(税込)
5日以内出荷
63458353K-70-12-540 04+04 16+16540
オープン
38,626
42,489(税込)
5日以内出荷
63458369K-70-12-550 04+04 16+16550
オープン
38,626
42,489(税込)
5日以内出荷
63458378K-70-12-560 04+04 16+16560
オープン
38,674
42,541(税込)
5日以内出荷
63458387K-70-12-570 04+04 16+16570
オープン
38,722
42,594(税込)
5日以内出荷
63458396K-70-12-580 04+04 16+16580
オープン
38,723
42,595(税込)
5日以内出荷
63458405K-70-12-590 04+04 16+16590
オープン
38,747
42,622(税込)
5日以内出荷
63458414K-70-12-600 04+04 16+16600
オープン
38,747
42,622(税込)
5日以内出荷
63458423K-70-12-610 04+04 16+16610
オープン
38,795
42,675(税込)
5日以内出荷
63458439K-70-12-620 04+04 16+16620
オープン
38,843
42,727(税込)
5日以内出荷
63458448K-70-12-630 04+04 16+16630
オープン
38,843
42,727(税込)
5日以内出荷
63458457K-70-12-640 04+04 16+16640
オープン
38,868
42,755(税込)
5日以内出荷
63458466K-70-12-650 04+04 16+16650
オープン
38,868
42,755(税込)
5日以内出荷
63458475K-70-12-660 04+04 16+16660
オープン
38,916
42,808(税込)
5日以内出荷
63458484K-70-12-670 04+04 16+16670
オープン
38,964
42,860(税込)
5日以内出荷
63458493K-70-12-680 04+04 16+16680
オープン
38,964
42,860(税込)
5日以内出荷
63458509K-70-12-690 04+04 16+16690
オープン
38,988
42,887(税込)
5日以内出荷
63458518K-70-12-700 04+04 16+16700
オープン
39,012
42,913(税込)
5日以内出荷
63458527K-70-12-710 04+04 16+16710
オープン
39,037
42,941(税込)
5日以内出荷
63458536K-70-12-720 04+04 16+16720
オープン
39,085
42,994(税込)
5日以内出荷
63458545K-70-12-730 04+04 16+16730
オープン
39,085
42,994(税込)
5日以内出荷
63458554K-70-12-740 04+04 16+16740
オープン
39,109
43,020(税込)
5日以内出荷
63458563K-70-12-750 04+04 16+16750
オープン
39,133
43,046(税込)
5日以内出荷
63458579K-70-12-760 04+04 16+16760
オープン
39,157
43,073(税込)
5日以内出荷
63458588K-70-12-770 04+04 16+16770
オープン
39,205
43,126(税込)
5日以内出荷
63458597K-70-12-780 04+04 16+16780
オープン
39,206
43,127(税込)
5日以内出荷
63458606K-70-12-790 04+04 16+16790
オープン
39,230
43,153(税込)
5日以内出荷
63458615K-70-12-800 04+04 16+16800
オープン
39,254
43,179(税込)
5日以内出荷
63458624K-70-12-810 04+04 16+16810
オープン
39,278
43,206(税込)
5日以内出荷
63458633K-70-12-820 04+04 16+16820
オープン
39,326
43,259(税込)
5日以内出荷
63458649K-70-12-830 04+04 16+16830
オープン
39,375
43,313(税込)
5日以内出荷
63458658K-70-12-840 04+04 16+16840
オープン
39,351
43,286(税込)
5日以内出荷
63458667K-70-12-850 04+04 16+16850
オープン
39,375
43,313(税込)
5日以内出荷
63458676K-70-12-860 04+04 16+16860
オープン
39,399
43,339(税込)
5日以内出荷
63458685K-70-12-870 04+04 16+16870
オープン
39,447
43,392(税込)
5日以内出荷
63458694K-70-12-880 04+04 16+16880
オープン
39,495
43,445(税込)
5日以内出荷
63458703K-70-12-890 04+04 16+16890
オープン
39,472
43,419(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする