曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63459297K-70-12-400 05+05400
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459306K-70-12-410 05+05410
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459315K-70-12-420 05+05420
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459324K-70-12-430 05+05430
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459333K-70-12-440 05+05440
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459349K-70-12-450 05+05450
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459358K-70-12-460 05+05460
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459367K-70-12-470 05+05470
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459376K-70-12-480 05+05480
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459385K-70-12-490 05+05490
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459394K-70-12-500 05+05500
オープン
33,225
36,548(税込)
5日以内出荷
63459403K-70-12-510 05+05510
オープン
33,279
36,607(税込)
5日以内出荷
63459419K-70-12-520 05+05520
オープン
33,279
36,607(税込)
5日以内出荷
63459428K-70-12-530 05+05530
オープン
33,306
36,637(税込)
5日以内出荷
63459437K-70-12-540 05+05540
オープン
33,359
36,695(税込)
5日以内出荷
63459446K-70-12-550 05+05550
オープン
33,359
36,695(税込)
5日以内出荷
63459455K-70-12-560 05+05560
オープン
33,413
36,754(税込)
5日以内出荷
63459464K-70-12-570 05+05570
オープン
33,467
36,814(税込)
5日以内出荷
63459473K-70-12-580 05+05580
オープン
33,440
36,784(税込)
5日以内出荷
63459489K-70-12-590 05+05590
オープン
33,493
36,842(税込)
5日以内出荷
63459498K-70-12-600 05+05600
オープン
33,493
36,842(税込)
5日以内出荷
63459507K-70-12-610 05+05610
オープン
33,547
36,902(税込)
5日以内出荷
63459516K-70-12-620 05+05620
オープン
33,601
36,961(税込)
5日以内出荷
63459525K-70-12-630 05+05630
オープン
33,573
36,930(税込)
5日以内出荷
63459534K-70-12-640 05+05640
オープン
33,627
36,990(税込)
5日以内出荷
63459543K-70-12-650 05+05650
オープン
33,627
36,990(税込)
5日以内出荷
63459559K-70-12-660 05+05660
オープン
33,681
37,049(税込)
5日以内出荷
63459568K-70-12-670 05+05670
オープン
33,735
37,109(税込)
5日以内出荷
63459577K-70-12-680 05+05680
オープン
33,707
37,078(税込)
5日以内出荷
63459586K-70-12-690 05+05690
オープン
33,761
37,137(税込)
5日以内出荷
63459595K-70-12-700 05+05700
オープン
33,815
37,197(税込)
5日以内出荷
63459604K-70-12-710 05+05710
オープン
33,814
37,195(税込)
5日以内出荷
63459613K-70-12-720 05+05720
オープン
33,867
37,254(税込)
5日以内出荷
63459629K-70-12-730 05+05730
オープン
33,841
37,225(税込)
5日以内出荷
63459638K-70-12-740 05+05740
オープン
33,895
37,285(税込)
5日以内出荷
63459647K-70-12-750 05+05750
オープン
33,949
37,344(税込)
5日以内出荷
63459656K-70-12-760 05+05760
オープン
33,948
37,343(税込)
5日以内出荷
63459665K-70-12-770 05+05770
オープン
34,001
37,401(税込)
5日以内出荷
63459674K-70-12-780 05+05780
オープン
33,975
37,373(税込)
5日以内出荷
63459683K-70-12-790 05+05790
オープン
34,029
37,432(税込)
5日以内出荷
63459699K-70-12-800 05+05800
オープン
34,083
37,491(税込)
5日以内出荷
63459708K-70-12-810 05+05810
オープン
34,082
37,490(税込)
5日以内出荷
63459717K-70-12-820 05+05820
オープン
34,135
37,549(税込)
5日以内出荷
63459726K-70-12-830 05+05830
オープン
34,136
37,550(税込)
5日以内出荷
63459735K-70-12-840 05+05840
オープン
34,162
37,578(税込)
5日以内出荷
63459744K-70-12-850 05+05850
オープン
34,215
37,637(税込)
5日以内出荷
63459753K-70-12-860 05+05860
オープン
34,216
37,638(税込)
5日以内出荷
63459769K-70-12-870 05+05870
オープン
34,270
37,697(税込)
5日以内出荷
63459778K-70-12-880 05+05880
オープン
34,270
37,697(税込)
5日以内出荷
63459787K-70-12-890 05+05890
オープン
34,296
37,726(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする