曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称12最高使用圧力(MPa)7金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3最小破壊圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)125質量(g/m)ホース/510接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/2ネジ口内径(Φmm)10.0寸法C(mm)6.0寸法L(mm)70寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63460374K-70-12-400 05+05 15+15400
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460383K-70-12-410 05+05 15+15410
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460399K-70-12-420 05+05 15+15420
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460408K-70-12-430 05+05 15+15430
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460417K-70-12-440 05+05 15+15440
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460426K-70-12-450 05+05 15+15450
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460435K-70-12-460 05+05 15+15460
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460444K-70-12-470 05+05 15+15470
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460453K-70-12-480 05+05 15+15480
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460469K-70-12-490 05+05 15+15490
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460478K-70-12-500 05+05 15+15500
オープン
38,505
42,356(税込)
5日以内出荷
63460487K-70-12-510 05+05 15+15510
オープン
38,554
42,409(税込)
5日以内出荷
63460496K-70-12-520 05+05 15+15520
オープン
38,554
42,409(税込)
5日以内出荷
63460505K-70-12-530 05+05 15+15530
オープン
38,602
42,462(税込)
5日以内出荷
63460514K-70-12-540 05+05 15+15540
オープン
38,626
42,489(税込)
5日以内出荷
63460523K-70-12-550 05+05 15+15550
オープン
38,626
42,489(税込)
5日以内出荷
63460539K-70-12-560 05+05 15+15560
オープン
38,674
42,541(税込)
5日以内出荷
63460548K-70-12-570 05+05 15+15570
オープン
38,722
42,594(税込)
5日以内出荷
63460557K-70-12-580 05+05 15+15580
オープン
38,723
42,595(税込)
5日以内出荷
63460566K-70-12-590 05+05 15+15590
オープン
38,747
42,622(税込)
5日以内出荷
63460575K-70-12-600 05+05 15+15600
オープン
38,747
42,622(税込)
5日以内出荷
63460584K-70-12-610 05+05 15+15610
オープン
38,795
42,675(税込)
5日以内出荷
63460593K-70-12-620 05+05 15+15620
オープン
38,843
42,727(税込)
5日以内出荷
63460609K-70-12-630 05+05 15+15630
オープン
38,843
42,727(税込)
5日以内出荷
63460618K-70-12-640 05+05 15+15640
オープン
38,868
42,755(税込)
5日以内出荷
63460627K-70-12-650 05+05 15+15650
オープン
38,868
42,755(税込)
5日以内出荷
63460636K-70-12-660 05+05 15+15660
オープン
38,916
42,808(税込)
5日以内出荷
63460645K-70-12-670 05+05 15+15670
オープン
38,964
42,860(税込)
5日以内出荷
63460654K-70-12-680 05+05 15+15680
オープン
38,964
42,860(税込)
5日以内出荷
63460663K-70-12-690 05+05 15+15690
オープン
38,988
42,887(税込)
5日以内出荷
63460679K-70-12-700 05+05 15+15700
オープン
39,012
42,913(税込)
5日以内出荷
63460688K-70-12-710 05+05 15+15710
オープン
39,037
42,941(税込)
5日以内出荷
63460697K-70-12-720 05+05 15+15720
オープン
39,085
42,994(税込)
5日以内出荷
63460706K-70-12-730 05+05 15+15730
オープン
39,085
42,994(税込)
5日以内出荷
63460715K-70-12-740 05+05 15+15740
オープン
39,109
43,020(税込)
5日以内出荷
63460724K-70-12-750 05+05 15+15750
オープン
39,133
43,046(税込)
5日以内出荷
63460733K-70-12-760 05+05 15+15760
オープン
39,157
43,073(税込)
5日以内出荷
63460749K-70-12-770 05+05 15+15770
オープン
39,205
43,126(税込)
5日以内出荷
63460758K-70-12-780 05+05 15+15780
オープン
39,206
43,127(税込)
5日以内出荷
63460767K-70-12-790 05+05 15+15790
オープン
39,230
43,153(税込)
5日以内出荷
63460776K-70-12-800 05+05 15+15800
オープン
39,254
43,179(税込)
5日以内出荷
63460785K-70-12-810 05+05 15+15810
オープン
39,278
43,206(税込)
5日以内出荷
63460794K-70-12-820 05+05 15+15820
オープン
39,326
43,259(税込)
5日以内出荷
63460803K-70-12-830 05+05 15+15830
オープン
39,375
43,313(税込)
5日以内出荷
63460819K-70-12-840 05+05 15+15840
オープン
39,351
43,286(税込)
5日以内出荷
63460828K-70-12-850 05+05 15+15850
オープン
39,375
43,313(税込)
5日以内出荷
63460837K-70-12-860 05+05 15+15860
オープン
39,399
43,339(税込)
5日以内出荷
63460846K-70-12-870 05+05 15+15870
オープン
39,447
43,392(税込)
5日以内出荷
63460855K-70-12-880 05+05 15+15880
オープン
39,495
43,445(税込)
5日以内出荷
63460864K-70-12-890 05+05 15+15890
オープン
39,472
43,419(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする