ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)180寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)27.8質量(g/m)ホース/730寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63461458K-70-19-500 04+04500
オープン
34,452
37,897(税込)
5日以内出荷
63461467K-70-19-510 04+04510
オープン
34,472
37,919(税込)
5日以内出荷
63461476K-70-19-520 04+04520
オープン
34,513
37,964(税込)
5日以内出荷
63461485K-70-19-530 04+04530
オープン
34,533
37,986(税込)
5日以内出荷
63461494K-70-19-540 04+04540
オープン
34,534
37,987(税込)
5日以内出荷
63461503K-70-19-550 04+04550
オープン
34,595
38,055(税込)
5日以内出荷
63461519K-70-19-560 04+04560
オープン
34,636
38,100(税込)
5日以内出荷
63461528K-70-19-570 04+04570
オープン
34,636
38,100(税込)
5日以内出荷
63461537K-70-19-580 04+04580
オープン
34,677
38,145(税込)
5日以内出荷
63461546K-70-19-590 04+04590
オープン
34,718
38,190(税込)
5日以内出荷
63461555K-70-19-600 04+04600
オープン
34,759
38,235(税込)
5日以内出荷
63461564K-70-19-610 04+04610
オープン
34,780
38,258(税込)
5日以内出荷
63461573K-70-19-620 04+04620
オープン
34,821
38,303(税込)
5日以内出荷
63461589K-70-19-630 04+04630
オープン
34,862
38,348(税込)
5日以内出荷
63461598K-70-19-640 04+04640
オープン
34,882
38,370(税込)
5日以内出荷
63461607K-70-19-650 04+04650
オープン
34,923
38,415(税込)
5日以内出荷
63461616K-70-19-660 04+04660
オープン
34,943
38,437(税込)
5日以内出荷
63461625K-70-19-670 04+04670
オープン
34,944
38,438(税込)
5日以内出荷
63461634K-70-19-680 04+04680
オープン
34,985
38,484(税込)
5日以内出荷
63461643K-70-19-690 04+04690
オープン
35,026
38,529(税込)
5日以内出荷
63461659K-70-19-700 04+04700
オープン
35,065
38,572(税込)
5日以内出荷
63461668K-70-19-710 04+04710
オープン
35,087
38,596(税込)
5日以内出荷
63461677K-70-19-720 04+04720
オープン
35,128
38,641(税込)
5日以内出荷
63461686K-70-19-730 04+04730
オープン
35,169
38,686(税込)
5日以内出荷
63461695K-70-19-740 04+04740
オープン
35,188
38,707(税込)
5日以内出荷
63461704K-70-19-750 04+04750
オープン
35,229
38,752(税込)
5日以内出荷
63461713K-70-19-760 04+04760
オープン
35,270
38,797(税込)
5日以内出荷
63461729K-70-19-770 04+04770
オープン
35,292
38,821(税込)
5日以内出荷
63461738K-70-19-780 04+04780
オープン
35,333
38,866(税込)
5日以内出荷
63461747K-70-19-790 04+04790
オープン
35,333
38,866(税込)
5日以内出荷
63461756K-70-19-800 04+04800
オープン
35,374
38,911(税込)
5日以内出荷
63461765K-70-19-810 04+04810
オープン
35,393
38,932(税込)
5日以内出荷
63461774K-70-19-820 04+04820
オープン
35,434
38,977(税込)
5日以内出荷
63461783K-70-19-830 04+04830
オープン
35,475
39,023(税込)
5日以内出荷
63461799K-70-19-840 04+04840
オープン
35,497
39,047(税込)
5日以内出荷
63461808K-70-19-850 04+04850
オープン
35,538
39,092(税込)
5日以内出荷
63461817K-70-19-860 04+04860
オープン
35,579
39,137(税込)
5日以内出荷
63461826K-70-19-870 04+04870
オープン
35,598
39,158(税込)
5日以内出荷
63461835K-70-19-880 04+04880
オープン
35,639
39,203(税込)
5日以内出荷
63461844K-70-19-890 04+04890
オープン
35,680
39,248(税込)
5日以内出荷
63461853K-70-19-900 04+04900
オープン
35,721
39,293(税込)
5日以内出荷
63461869K-70-19-910 04+04910
オープン
35,743
39,317(税込)
5日以内出荷
63461878K-70-19-920 04+04920
オープン
35,784
39,362(税込)
5日以内出荷
63461887K-70-19-930 04+04930
オープン
35,784
39,362(税込)
5日以内出荷
63461896K-70-19-940 04+04940
オープン
35,804
39,384(税込)
5日以内出荷
63461905K-70-19-950 04+04950
オープン
35,845
39,430(税込)
5日以内出荷
63461914K-70-19-960 04+04960
オープン
35,886
39,475(税込)
5日以内出荷
63461923K-70-19-970 04+04970
オープン
35,907
39,498(税込)
5日以内出荷
63461939K-70-19-980 04+04980
オープン
35,948
39,543(税込)
5日以内出荷
63461948K-70-19-990 04+04990
オープン
35,989
39,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする