曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)35.7質量(g/m)ホース/1055寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63466333K-70-25-500 04+04 16+16500
オープン
72,850
80,135(税込)
5日以内出荷
63466349K-70-25-510 04+04 16+16510
オープン
72,890
80,179(税込)
5日以内出荷
63466358K-70-25-520 04+04 16+16520
オープン
72,952
80,247(税込)
5日以内出荷
63466367K-70-25-530 04+04 16+16530
オープン
72,993
80,292(税込)
5日以内出荷
63466376K-70-25-540 04+04 16+16540
オープン
73,034
80,337(税込)
5日以内出荷
63466385K-70-25-550 04+04 16+16550
オープン
73,054
80,359(税込)
5日以内出荷
63466394K-70-25-560 04+04 16+16560
オープン
73,095
80,405(税込)
5日以内出荷
63466403K-70-25-570 04+04 16+16570
オープン
73,156
80,472(税込)
5日以内出荷
63466419K-70-25-580 04+04 16+16580
オープン
73,197
80,517(税込)
5日以内出荷
63466428K-70-25-590 04+04 16+16590
オープン
73,238
80,562(税込)
5日以内出荷
63466437K-70-25-600 04+04 16+16600
オープン
73,259
80,585(税込)
5日以内出荷
63466446K-70-25-610 04+04 16+16610
オープン
73,299
80,629(税込)
5日以内出荷
63466455K-70-25-620 04+04 16+16620
オープン
73,340
80,674(税込)
5日以内出荷
63466464K-70-25-630 04+04 16+16630
オープン
73,381
80,719(税込)
5日以内出荷
63466473K-70-25-640 04+04 16+16640
オープン
73,442
80,786(税込)
5日以内出荷
63466489K-70-25-650 04+04 16+16650
オープン
73,463
80,809(税込)
5日以内出荷
63466498K-70-25-660 04+04 16+16660
オープン
73,504
80,854(税込)
5日以内出荷
63466507K-70-25-670 04+04 16+16670
オープン
73,545
80,900(税込)
5日以内出荷
63466516K-70-25-680 04+04 16+16680
オープン
73,585
80,944(税込)
5日以内出荷
63466525K-70-25-690 04+04 16+16690
オープン
73,647
81,012(税込)
5日以内出荷
63466534K-70-25-700 04+04 16+16700
オープン
73,688
81,057(税込)
5日以内出荷
63466543K-70-25-710 04+04 16+16710
オープン
73,708
81,079(税込)
5日以内出荷
63466559K-70-25-720 04+04 16+16720
オープン
73,749
81,124(税込)
5日以内出荷
63466568K-70-25-730 04+04 16+16730
オープン
73,770
81,147(税込)
5日以内出荷
63466577K-70-25-740 04+04 16+16740
オープン
73,851
81,236(税込)
5日以内出荷
63466586K-70-25-750 04+04 16+16750
オープン
73,892
81,281(税込)
5日以内出荷
63466595K-70-25-760 04+04 16+16760
オープン
73,892
81,281(税込)
5日以内出荷
63466604K-70-25-770 04+04 16+16770
オープン
73,954
81,349(税込)
5日以内出荷
63466613K-70-25-780 04+04 16+16780
オープン
73,974
81,371(税込)
5日以内出荷
63466629K-70-25-790 04+04 16+16790
オープン
74,015
81,417(税込)
5日以内出荷
63466638K-70-25-800 04+04 16+16800
オープン
74,097
81,507(税込)
5日以内出荷
63466647K-70-25-810 04+04 16+16810
オープン
74,096
81,506(税込)
5日以内出荷
63466656K-70-25-820 04+04 16+16820
オープン
74,158
81,574(税込)
5日以内出荷
63466665K-70-25-830 04+04 16+16830
オープン
74,199
81,619(税込)
5日以内出荷
63466674K-70-25-840 04+04 16+16840
オープン
74,198
81,618(税込)
5日以内出荷
63466683K-70-25-850 04+04 16+16850
オープン
74,301
81,731(税込)
5日以内出荷
63466699K-70-25-860 04+04 16+16860
オープン
74,301
81,731(税込)
5日以内出荷
63466708K-70-25-870 04+04 16+16870
オープン
74,362
81,798(税込)
5日以内出荷
63466717K-70-25-880 04+04 16+16880
オープン
74,403
81,843(税込)
5日以内出荷
63466726K-70-25-890 04+04 16+16890
オープン
74,403
81,843(税込)
5日以内出荷
63466735K-70-25-900 04+04 16+16900
オープン
74,465
81,912(税込)
5日以内出荷
63466744K-70-25-910 04+04 16+16910
オープン
74,505
81,956(税込)
5日以内出荷
63466753K-70-25-920 04+04 16+16920
オープン
74,567
82,024(税込)
5日以内出荷
63466769K-70-25-930 04+04 16+16930
オープン
74,608
82,069(税込)
5日以内出荷
63466778K-70-25-940 04+04 16+16940
オープン
74,607
82,068(税込)
5日以内出荷
63466787K-70-25-950 04+04 16+16950
オープン
74,669
82,136(税込)
5日以内出荷
63466796K-70-25-960 04+04 16+16960
オープン
74,710
82,181(税込)
5日以内出荷
63466805K-70-25-970 04+04 16+16970
オープン
74,750
82,225(税込)
5日以内出荷
63466814K-70-25-980 04+04 16+16980
オープン
74,812
82,293(税込)
5日以内出荷
63466823K-70-25-990 04+04 16+16990
オープン
74,812
82,293(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする