ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)92 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)240 寸法C(mm)9.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称25 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05+アダプタ付 ねじTG1 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)10.3 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 ホース外径(Φmm)35.7 質量(g/m)ホース/1055 寸法HEX(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)21.0 内容量1本
お気に入りに追加
96件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63468257 K-70-25-500 05+05 15+15 500
オープン
72,850
80,135 (税込)
5日以内出荷
63468266 K-70-25-510 05+05 15+15 510
オープン
72,890
80,179 (税込)
5日以内出荷
63468275 K-70-25-520 05+05 15+15 520
オープン
72,952
80,247 (税込)
5日以内出荷
63468284 K-70-25-530 05+05 15+15 530
オープン
72,993
80,292 (税込)
5日以内出荷
63468293 K-70-25-540 05+05 15+15 540
オープン
73,034
80,337 (税込)
5日以内出荷
63468309 K-70-25-550 05+05 15+15 550
オープン
73,054
80,359 (税込)
5日以内出荷
63468318 K-70-25-560 05+05 15+15 560
オープン
73,095
80,405 (税込)
5日以内出荷
63468327 K-70-25-570 05+05 15+15 570
オープン
73,156
80,472 (税込)
5日以内出荷
63468336 K-70-25-580 05+05 15+15 580
オープン
73,197
80,517 (税込)
5日以内出荷
63468345 K-70-25-590 05+05 15+15 590
オープン
73,238
80,562 (税込)
5日以内出荷
63468354 K-70-25-600 05+05 15+15 600
オープン
73,259
80,585 (税込)
5日以内出荷
63468363 K-70-25-610 05+05 15+15 610
オープン
73,299
80,629 (税込)
5日以内出荷
63468379 K-70-25-620 05+05 15+15 620
オープン
73,340
80,674 (税込)
5日以内出荷
63468388 K-70-25-630 05+05 15+15 630
オープン
73,381
80,719 (税込)
5日以内出荷
63468397 K-70-25-640 05+05 15+15 640
オープン
73,442
80,786 (税込)
5日以内出荷
63468406 K-70-25-650 05+05 15+15 650
オープン
73,463
80,809 (税込)
5日以内出荷
63468415 K-70-25-660 05+05 15+15 660
オープン
73,504
80,854 (税込)
5日以内出荷
63468424 K-70-25-670 05+05 15+15 670
オープン
73,545
80,900 (税込)
5日以内出荷
63468433 K-70-25-680 05+05 15+15 680
オープン
73,585
80,944 (税込)
5日以内出荷
63468449 K-70-25-690 05+05 15+15 690
オープン
73,647
81,012 (税込)
5日以内出荷
63468458 K-70-25-700 05+05 15+15 700
オープン
73,688
81,057 (税込)
5日以内出荷
63468467 K-70-25-710 05+05 15+15 710
オープン
73,708
81,079 (税込)
5日以内出荷
63468476 K-70-25-720 05+05 15+15 720
オープン
73,749
81,124 (税込)
5日以内出荷
63468485 K-70-25-730 05+05 15+15 730
オープン
73,770
81,147 (税込)
5日以内出荷
63468494 K-70-25-740 05+05 15+15 740
オープン
73,851
81,236 (税込)
5日以内出荷
63468503 K-70-25-750 05+05 15+15 750
オープン
73,892
81,281 (税込)
5日以内出荷
63468519 K-70-25-760 05+05 15+15 760
オープン
73,892
81,281 (税込)
5日以内出荷
63468528 K-70-25-770 05+05 15+15 770
オープン
73,954
81,349 (税込)
5日以内出荷
63468537 K-70-25-780 05+05 15+15 780
オープン
73,974
81,371 (税込)
5日以内出荷
63468546 K-70-25-790 05+05 15+15 790
オープン
74,015
81,417 (税込)
5日以内出荷
63468555 K-70-25-800 05+05 15+15 800
オープン
74,097
81,507 (税込)
5日以内出荷
63468564 K-70-25-810 05+05 15+15 810
オープン
74,096
81,506 (税込)
5日以内出荷
63468573 K-70-25-820 05+05 15+15 820
オープン
74,158
81,574 (税込)
5日以内出荷
63468589 K-70-25-830 05+05 15+15 830
オープン
74,199
81,619 (税込)
5日以内出荷
63468598 K-70-25-840 05+05 15+15 840
オープン
74,198
81,618 (税込)
5日以内出荷
63468607 K-70-25-850 05+05 15+15 850
オープン
74,301
81,731 (税込)
5日以内出荷
63468616 K-70-25-860 05+05 15+15 860
オープン
74,301
81,731 (税込)
5日以内出荷
63468625 K-70-25-870 05+05 15+15 870
オープン
74,362
81,798 (税込)
5日以内出荷
63468634 K-70-25-880 05+05 15+15 880
オープン
74,403
81,843 (税込)
5日以内出荷
63468643 K-70-25-890 05+05 15+15 890
オープン
74,403
81,843 (税込)
5日以内出荷
63468659 K-70-25-900 05+05 15+15 900
オープン
74,465
81,912 (税込)
5日以内出荷
63468668 K-70-25-910 05+05 15+15 910
オープン
74,505
81,956 (税込)
5日以内出荷
63468677 K-70-25-920 05+05 15+15 920
オープン
74,567
82,024 (税込)
5日以内出荷
63468686 K-70-25-930 05+05 15+15 930
オープン
74,608
82,069 (税込)
5日以内出荷
63468695 K-70-25-940 05+05 15+15 940
オープン
74,607
82,068 (税込)
5日以内出荷
63468704 K-70-25-950 05+05 15+15 950
オープン
74,669
82,136 (税込)
5日以内出荷
63468713 K-70-25-960 05+05 15+15 960
オープン
74,710
82,181 (税込)
5日以内出荷
63468729 K-70-25-970 05+05 15+15 970
オープン
74,750
82,225 (税込)
5日以内出荷
63468738 K-70-25-980 05+05 15+15 980
オープン
74,812
82,293 (税込)
5日以内出荷
63468747 K-70-25-990 05+05 15+15 990
オープン
74,812
82,293 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする