曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称19最高使用圧力(MPa)14金具両端金具04+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)29.4補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)210質量(g/m)ホース/1065接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/4ネジ口内径(Φmm)15.5寸法C(mm)7.5寸法L(mm)83寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483158K-140-19-500 04+04 16+16500
オープン
35,810
39,391(税込)
5日以内出荷
63483167K-140-19-510 04+04 16+16510
オープン
35,841
39,425(税込)
5日以内出荷
63483176K-140-19-520 04+04 16+16520
オープン
35,887
39,476(税込)
5日以内出荷
63483185K-140-19-530 04+04 16+16530
オープン
35,918
39,510(税込)
5日以内出荷
63483194K-140-19-540 04+04 16+16540
オープン
35,919
39,511(税込)
5日以内出荷
63483203K-140-19-550 04+04 16+16550
オープン
35,996
39,596(税込)
5日以内出荷
63483219K-140-19-560 04+04 16+16560
オープン
35,997
39,597(税込)
5日以内出荷
63483228K-140-19-570 04+04 16+16570
オープン
36,059
39,665(税込)
5日以内出荷
63483237K-140-19-580 04+04 16+16580
オープン
36,074
39,681(税込)
5日以内出荷
63483246K-140-19-590 04+04 16+16590
オープン
36,120
39,732(税込)
5日以内出荷
63483255K-140-19-600 04+04 16+16600
オープン
36,168
39,785(税込)
5日以内出荷
63483264K-140-19-610 04+04 16+16610
オープン
36,198
39,818(税込)
5日以内出荷
63483273K-140-19-620 04+04 16+16620
オープン
36,229
39,852(税込)
5日以内出荷
63483289K-140-19-630 04+04 16+16630
オープン
36,261
39,887(税込)
5日以内出荷
63483298K-140-19-640 04+04 16+16640
オープン
36,307
39,938(税込)
5日以内出荷
63483307K-140-19-650 04+04 16+16650
オープン
36,339
39,973(税込)
5日以内出荷
63483316K-140-19-660 04+04 16+16660
オープン
36,370
40,007(税込)
5日以内出荷
63483325K-140-19-670 04+04 16+16670
オープン
36,385
40,024(税込)
5日以内出荷
63483334K-140-19-680 04+04 16+16680
オープン
36,447
40,092(税込)
5日以内出荷
63483343K-140-19-690 04+04 16+16690
オープン
36,479
40,127(税込)
5日以内出荷
63483359K-140-19-700 04+04 16+16700
オープン
36,509
40,160(税込)
5日以内出荷
63483368K-140-19-710 04+04 16+16710
オープン
36,556
40,212(税込)
5日以内出荷
63483377K-140-19-720 04+04 16+16720
オープン
36,572
40,229(税込)
5日以内出荷
63483386K-140-19-730 04+04 16+16730
オープン
36,618
40,280(税込)
5日以内出荷
63483395K-140-19-740 04+04 16+16740
オープン
36,650
40,315(税込)
5日以内出荷
63483404K-140-19-750 04+04 16+16750
オープン
36,681
40,349(税込)
5日以内出荷
63483413K-140-19-760 04+04 16+16760
オープン
36,727
40,400(税込)
5日以内出荷
63483429K-140-19-770 04+04 16+16770
オープン
36,758
40,434(税込)
5日以内出荷
63483438K-140-19-780 04+04 16+16780
オープン
36,790
40,469(税込)
5日以内出荷
63483447K-140-19-790 04+04 16+16790
オープン
36,836
40,520(税込)
5日以内出荷
63483456K-140-19-800 04+04 16+16800
オープン
36,867
40,554(税込)
5日以内出荷
63483465K-140-19-810 04+04 16+16810
オープン
36,883
40,571(税込)
5日以内出荷
63483474K-140-19-820 04+04 16+16820
オープン
36,945
40,640(税込)
5日以内出荷
63483483K-140-19-830 04+04 16+16830
オープン
36,961
40,657(税込)
5日以内出荷
63483499K-140-19-840 04+04 16+16840
オープン
37,023
40,725(税込)
5日以内出荷
63483508K-140-19-850 04+04 16+16850
オープン
37,038
40,742(税込)
5日以内出荷
63483517K-140-19-860 04+04 16+16860
オープン
37,069
40,776(税込)
5日以内出荷
63483526K-140-19-870 04+04 16+16870
オープン
37,132
40,845(税込)
5日以内出荷
63483535K-140-19-880 04+04 16+16880
オープン
37,147
40,862(税込)
5日以内出荷
63483544K-140-19-890 04+04 16+16890
オープン
37,178
40,896(税込)
5日以内出荷
63483553K-140-19-900 04+04 16+16900
オープン
37,225
40,948(税込)
5日以内出荷
63483569K-140-19-910 04+04 16+16910
オープン
37,256
40,982(税込)
5日以内出荷
63483578K-140-19-920 04+04 16+16920
オープン
37,303
41,033(税込)
5日以内出荷
63483587K-140-19-930 04+04 16+16930
オープン
37,334
41,067(税込)
5日以内出荷
63483596K-140-19-940 04+04 16+16940
オープン
37,349
41,084(税込)
5日以内出荷
63483605K-140-19-950 04+04 16+16950
オープン
37,411
41,152(税込)
5日以内出荷
63483614K-140-19-960 04+04 16+16960
オープン
37,443
41,187(税込)
5日以内出荷
63483623K-140-19-970 04+04 16+16970
オープン
37,458
41,204(税込)
5日以内出荷
63483639K-140-19-980 04+04 16+16980
オープン
37,520
41,272(税込)
5日以内出荷
63483648K-140-19-990 04+04 16+16990
オープン
37,536
41,290(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする