ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) SUS金具 十川ゴム ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) SUS金具 十川ゴム ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)83 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)210 寸法C(mm)7.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称19 ホース内径(Φmm)19.0 金具両端金具05 ねじTG3/4 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)20.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 ホース外径(Φmm)29.4 質量(g/m)ホース/1065 寸法HEX(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5 内容量1本
お気に入りに追加
98件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63484138 K-140-19-500 05+05 500
オープン
27,970
30,767 (税込)
5日以内出荷
63484147 K-140-19-510 05+05 510
オープン
28,003
30,803 (税込)
5日以内出荷
63484156 K-140-19-520 05+05 520
オープン
28,052
30,857 (税込)
5日以内出荷
63484165 K-140-19-530 05+05 530
オープン
28,084
30,892 (税込)
5日以内出荷
63484174 K-140-19-540 05+05 540
オープン
28,117
30,929 (税込)
5日以内出荷
63484183 K-140-19-550 05+05 550
オープン
28,166
30,983 (税込)
5日以内出荷
63484199 K-140-19-560 05+05 560
オープン
28,198
31,018 (税込)
5日以内出荷
63484208 K-140-19-570 05+05 570
オープン
28,248
31,073 (税込)
5日以内出荷
63484217 K-140-19-580 05+05 580
オープン
28,280
31,108 (税込)
5日以内出荷
63484226 K-140-19-590 05+05 590
オープン
28,296
31,126 (税込)
5日以内出荷
63484235 K-140-19-600 05+05 600
オープン
28,362
31,198 (税込)
5日以内出荷
63484244 K-140-19-610 05+05 610
オープン
28,377
31,215 (税込)
5日以内出荷
63484253 K-140-19-620 05+05 620
オープン
28,410
31,251 (税込)
5日以内出荷
63484269 K-140-19-630 05+05 630
オープン
28,476
31,324 (税込)
5日以内出荷
63484278 K-140-19-640 05+05 640
オープン
28,491
31,340 (税込)
5日以内出荷
63484287 K-140-19-650 05+05 650
オープン
28,557
31,413 (税込)
5日以内出荷
63484296 K-140-19-660 05+05 660
オープン
28,573
31,430 (税込)
5日以内出荷
63484305 K-140-19-670 05+05 670
オープン
28,606
31,467 (税込)
5日以内出荷
63484314 K-140-19-680 05+05 680
オープン
28,655
31,521 (税込)
5日以内出荷
63484323 K-140-19-690 05+05 690
オープン
28,687
31,556 (税込)
5日以内出荷
63484339 K-140-19-700 05+05 700
オープン
28,703
31,573 (税込)
5日以内出荷
63484348 K-140-19-710 05+05 710
オープン
28,769
31,646 (税込)
5日以内出荷
63484357 K-140-19-720 05+05 720
オープン
28,801
31,681 (税込)
5日以内出荷
63484366 K-140-19-730 05+05 730
オープン
28,817
31,699 (税込)
5日以内出荷
63484375 K-140-19-740 05+05 740
オープン
28,883
31,771 (税込)
5日以内出荷
63484384 K-140-19-750 05+05 750
オープン
28,899
31,789 (税込)
5日以内出荷
63484393 K-140-19-760 05+05 760
オープン
28,964
31,860 (税込)
5日以内出荷
63484409 K-140-19-770 05+05 770
オープン
28,981
31,879 (税込)
5日以内出荷
63484418 K-140-19-780 05+05 780
オープン
29,013
31,914 (税込)
5日以内出荷
63484427 K-140-19-790 05+05 790
オープン
29,062
31,968 (税込)
5日以内出荷
63484436 K-140-19-800 05+05 800
オープン
29,095
32,005 (税込)
5日以内出荷
63484445 K-140-19-810 05+05 810
オープン
29,127
32,040 (税込)
5日以内出荷
63484454 K-140-19-820 05+05 820
オープン
29,176
32,094 (税込)
5日以内出荷
63484463 K-140-19-830 05+05 830
オープン
29,209
32,130 (税込)
5日以内出荷
63484479 K-140-19-840 05+05 840
オープン
29,241
32,165 (税込)
5日以内出荷
63484488 K-140-19-850 05+05 850
オープン
29,290
32,219 (税込)
5日以内出荷
63484497 K-140-19-860 05+05 860
オープン
29,306
32,237 (税込)
5日以内出荷
63484506 K-140-19-870 05+05 870
オープン
29,371
32,308 (税込)
5日以内出荷
63484515 K-140-19-880 05+05 880
オープン
29,388
32,327 (税込)
5日以内出荷
63484524 K-140-19-890 05+05 890
オープン
29,420
32,362 (税込)
5日以内出荷
63484533 K-140-19-900 05+05 900
オープン
29,485
32,434 (税込)
5日以内出荷
63484549 K-140-19-910 05+05 910
オープン
29,502
32,452 (税込)
5日以内出荷
63484558 K-140-19-920 05+05 920
オープン
29,566
32,523 (税込)
5日以内出荷
63484567 K-140-19-930 05+05 930
オープン
29,567
32,524 (税込)
5日以内出荷
63484576 K-140-19-940 05+05 940
オープン
29,616
32,578 (税込)
5日以内出荷
63484585 K-140-19-950 05+05 950
オープン
29,648
32,613 (税込)
5日以内出荷
63484594 K-140-19-960 05+05 960
オープン
29,697
32,667 (税込)
5日以内出荷
63484603 K-140-19-970 05+05 970
オープン
29,714
32,685 (税込)
5日以内出荷
63484619 K-140-19-980 05+05 980
オープン
29,778
32,756 (税込)
5日以内出荷
63484628 K-140-19-990 05+05 990
オープン
29,811
32,792 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする