曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)210寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)29.4質量(g/m)ホース/1065寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63485118K-140-19-500 05+05 15+15500
オープン
35,810
39,391(税込)
5日以内出荷
63485127K-140-19-510 05+05 15+15510
オープン
35,841
39,425(税込)
5日以内出荷
63485136K-140-19-520 05+05 15+15520
オープン
35,887
39,476(税込)
5日以内出荷
63485145K-140-19-530 05+05 15+15530
オープン
35,918
39,510(税込)
5日以内出荷
63485154K-140-19-540 05+05 15+15540
オープン
35,919
39,511(税込)
5日以内出荷
63485163K-140-19-550 05+05 15+15550
オープン
35,996
39,596(税込)
5日以内出荷
63485179K-140-19-560 05+05 15+15560
オープン
35,997
39,597(税込)
5日以内出荷
63485188K-140-19-570 05+05 15+15570
オープン
36,059
39,665(税込)
5日以内出荷
63485197K-140-19-580 05+05 15+15580
オープン
36,074
39,681(税込)
5日以内出荷
63485206K-140-19-590 05+05 15+15590
オープン
36,120
39,732(税込)
5日以内出荷
63485215K-140-19-600 05+05 15+15600
オープン
36,168
39,785(税込)
5日以内出荷
63485224K-140-19-610 05+05 15+15610
オープン
36,198
39,818(税込)
5日以内出荷
63485233K-140-19-620 05+05 15+15620
オープン
36,229
39,852(税込)
5日以内出荷
63485249K-140-19-630 05+05 15+15630
オープン
36,261
39,887(税込)
5日以内出荷
63485258K-140-19-640 05+05 15+15640
オープン
36,307
39,938(税込)
5日以内出荷
63485267K-140-19-650 05+05 15+15650
オープン
36,339
39,973(税込)
5日以内出荷
63485276K-140-19-660 05+05 15+15660
オープン
36,370
40,007(税込)
5日以内出荷
63485285K-140-19-670 05+05 15+15670
オープン
36,385
40,024(税込)
5日以内出荷
63485294K-140-19-680 05+05 15+15680
オープン
36,447
40,092(税込)
5日以内出荷
63485303K-140-19-690 05+05 15+15690
オープン
36,479
40,127(税込)
5日以内出荷
63485319K-140-19-700 05+05 15+15700
オープン
36,509
40,160(税込)
5日以内出荷
63485328K-140-19-710 05+05 15+15710
オープン
36,556
40,212(税込)
5日以内出荷
63485337K-140-19-720 05+05 15+15720
オープン
36,572
40,229(税込)
5日以内出荷
63485346K-140-19-730 05+05 15+15730
オープン
36,618
40,280(税込)
5日以内出荷
63485355K-140-19-740 05+05 15+15740
オープン
36,650
40,315(税込)
5日以内出荷
63485364K-140-19-750 05+05 15+15750
オープン
36,681
40,349(税込)
5日以内出荷
63485373K-140-19-760 05+05 15+15760
オープン
36,727
40,400(税込)
5日以内出荷
63485389K-140-19-770 05+05 15+15770
オープン
36,758
40,434(税込)
5日以内出荷
63485398K-140-19-780 05+05 15+15780
オープン
36,790
40,469(税込)
5日以内出荷
63485407K-140-19-790 05+05 15+15790
オープン
36,836
40,520(税込)
5日以内出荷
63485416K-140-19-800 05+05 15+15800
オープン
36,867
40,554(税込)
5日以内出荷
63485425K-140-19-810 05+05 15+15810
オープン
36,883
40,571(税込)
5日以内出荷
63485434K-140-19-820 05+05 15+15820
オープン
36,945
40,640(税込)
5日以内出荷
63485443K-140-19-830 05+05 15+15830
オープン
36,961
40,657(税込)
5日以内出荷
63485459K-140-19-840 05+05 15+15840
オープン
37,023
40,725(税込)
5日以内出荷
63485468K-140-19-850 05+05 15+15850
オープン
37,038
40,742(税込)
5日以内出荷
63485477K-140-19-860 05+05 15+15860
オープン
37,069
40,776(税込)
5日以内出荷
63485486K-140-19-870 05+05 15+15870
オープン
37,132
40,845(税込)
5日以内出荷
63485495K-140-19-880 05+05 15+15880
オープン
37,147
40,862(税込)
5日以内出荷
63485504K-140-19-890 05+05 15+15890
オープン
37,178
40,896(税込)
5日以内出荷
63485513K-140-19-900 05+05 15+15900
オープン
37,225
40,948(税込)
5日以内出荷
63485529K-140-19-910 05+05 15+15910
オープン
37,256
40,982(税込)
5日以内出荷
63485538K-140-19-920 05+05 15+15920
オープン
37,303
41,033(税込)
5日以内出荷
63485547K-140-19-930 05+05 15+15930
オープン
37,334
41,067(税込)
5日以内出荷
63485556K-140-19-940 05+05 15+15940
オープン
37,349
41,084(税込)
5日以内出荷
63485565K-140-19-950 05+05 15+15950
オープン
37,411
41,152(税込)
5日以内出荷
63485574K-140-19-960 05+05 15+15960
オープン
37,443
41,187(税込)
5日以内出荷
63485583K-140-19-970 05+05 15+15970
オープン
37,458
41,204(税込)
5日以内出荷
63485599K-140-19-980 05+05 15+15980
オープン
37,520
41,272(税込)
5日以内出荷
63485608K-140-19-990 05+05 15+15990
オープン
37,536
41,290(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする