曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称19最高使用圧力(MPa)21金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)28.8補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9最小破壊圧力(MPa)82.3最小曲げ半径(mm)240質量(g/m)ホース/1110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/4ネジ口内径(Φmm)15.5寸法C(mm)7.5寸法L(mm)83寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63502977K-210-19-500 04+04500
オープン
28,159
30,975(税込)
5日以内出荷
63502986K-210-19-510 04+04510
オープン
28,223
31,045(税込)
5日以内出荷
63502995K-210-19-520 04+04520
オープン
28,240
31,064(税込)
5日以内出荷
63503004K-210-19-530 04+04530
オープン
28,305
31,136(税込)
5日以内出荷
63503013K-210-19-540 04+04540
オープン
28,321
31,153(税込)
5日以内出荷
63503029K-210-19-550 04+04550
オープン
28,386
31,225(税込)
5日以内出荷
63503038K-210-19-560 04+04560
オープン
28,402
31,242(税込)
5日以内出荷
63503047K-210-19-570 04+04570
オープン
28,467
31,314(税込)
5日以内出荷
63503056K-210-19-580 04+04580
オープン
28,516
31,368(税込)
5日以内出荷
63503065K-210-19-590 04+04590
オープン
28,548
31,403(税込)
5日以内出荷
63503074K-210-19-600 04+04600
オープン
28,597
31,457(税込)
5日以内出荷
63503083K-210-19-610 04+04610
オープン
28,629
31,492(税込)
5日以内出荷
63503099K-210-19-620 04+04620
オープン
28,678
31,546(税込)
5日以内出荷
63503108K-210-19-630 04+04630
オープン
28,711
31,582(税込)
5日以内出荷
63503117K-210-19-640 04+04640
オープン
28,759
31,635(税込)
5日以内出荷
63503126K-210-19-650 04+04650
オープン
28,808
31,689(税込)
5日以内出荷
63503135K-210-19-660 04+04660
オープン
28,840
31,724(税込)
5日以内出荷
63503144K-210-19-670 04+04670
オープン
28,889
31,778(税込)
5日以内出荷
63503153K-210-19-680 04+04680
オープン
28,922
31,814(税込)
5日以内出荷
63503169K-210-19-690 04+04690
オープン
28,970
31,867(税込)
5日以内出荷
63503178K-210-19-700 04+04700
オープン
29,003
31,903(税込)
5日以内出荷
63503187K-210-19-710 04+04710
オープン
29,052
31,957(税込)
5日以内出荷
63503196K-210-19-720 04+04720
オープン
29,117
32,029(税込)
5日以内出荷
63503205K-210-19-730 04+04730
オープン
29,133
32,046(税込)
5日以内出荷
63503214K-210-19-740 04+04740
オープン
29,198
32,118(税込)
5日以内出荷
63503223K-210-19-750 04+04750
オープン
29,214
32,135(税込)
5日以内出荷
63503239K-210-19-760 04+04760
オープン
29,279
32,207(税込)
5日以内出荷
63503248K-210-19-770 04+04770
オープン
29,295
32,225(税込)
5日以内出荷
63503257K-210-19-780 04+04780
オープン
29,361
32,297(税込)
5日以内出荷
63503266K-210-19-790 04+04790
オープン
29,392
32,331(税込)
5日以内出荷
63503275K-210-19-800 04+04800
オープン
29,442
32,386(税込)
5日以内出荷
63503284K-210-19-810 04+04810
オープン
29,474
32,421(税込)
5日以内出荷
63503293K-210-19-820 04+04820
オープン
29,523
32,475(税込)
5日以内出荷
63503309K-210-19-830 04+04830
オープン
29,555
32,511(税込)
5日以内出荷
63503318K-210-19-840 04+04840
オープン
29,604
32,564(税込)
5日以内出荷
63503327K-210-19-850 04+04850
オープン
29,636
32,600(税込)
5日以内出荷
63503336K-210-19-860 04+04860
オープン
29,718
32,690(税込)
5日以内出荷
63503345K-210-19-870 04+04870
オープン
29,717
32,689(税込)
5日以内出荷
63503354K-210-19-880 04+04880
オープン
29,799
32,779(税込)
5日以内出荷
63503363K-210-19-890 04+04890
オープン
29,798
32,778(税込)
5日以内出荷
63503379K-210-19-900 04+04900
オープン
29,880
32,868(税込)
5日以内出荷
63503388K-210-19-910 04+04910
オープン
29,879
32,867(税込)
5日以内出荷
63503397K-210-19-920 04+04920
オープン
29,961
32,957(税込)
5日以内出荷
63503406K-210-19-930 04+04930
オープン
29,994
32,993(税込)
5日以内出荷
63503415K-210-19-940 04+04940
オープン
30,043
33,047(税込)
5日以内出荷
63503424K-210-19-950 04+04950
オープン
30,075
33,083(税込)
5日以内出荷
63503433K-210-19-960 04+04960
オープン
30,124
33,136(税込)
5日以内出荷
63503449K-210-19-970 04+04970
オープン
30,156
33,172(税込)
5日以内出荷
63503458K-210-19-980 04+04980
オープン
30,205
33,226(税込)
5日以内出荷
63503467K-210-19-990 04+04990
オープン
30,237
33,261(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする