OSG(オーエスジー)
高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL
高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
焼入鋼(45~62HRC):◎
直径許容差
h8
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75716435
FTO-H-GDXL 6×20D
6
140
190
6
¥
58,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716444
FTO-H-GDXL 8×20D
8
180
230
8
¥
72,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716426
FTO-H-GDXL 10×20D
10
230
280
10
¥
89,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください