曜日別特売

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D - OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D - OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。
フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇内容量1本
全236種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
236種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22450094ADF-2D 22105042
6,870
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22450103ADF-2D 2.12.1105042.1
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450112ADF-2D 2.22.2115042.2
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450128ADF-2D 2.32.3115042.3
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450137ADF-2D 2.322.32115042.32
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450146ADF-2D 2.42.4125042.4
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450155ADF-2D 2.422.42125042.42
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450164ADF-2D 2.52.5125042.5
6,870
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22450173ADF-2D 2.542.54125042.54
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450182ADF-2D 2.582.58125042.58
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450198ADF-2D 2.62.6135042.6
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450207ADF-2D 2.72.7135042.7
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450216ADF-2D 2.762.76135042.76
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450225ADF-2D 2.782.78135042.78
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450234ADF-2D 2.82.8145042.8
6,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450243ADF-2D 2.92.9145042.9
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22450252ADF-2D 33155563
6,870
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22450268ADF-2D 3.033.03155563.03
7,380
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22450277ADF-2D 3.13.1155563.1
7,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450286ADF-2D 3.153.15155563.15
7,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450295ADF-2D 3.23.2155563.2
7,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22450304ADF-2D 3.33.3155563.3
7,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
22450313ADF-2D 3.43.4165563.4
7,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22450322ADF-2D 3.53.5165563.5
7,380
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
22450338ADF-2D 3.533.53165563.53
7,760
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450347ADF-2D 3.63.6165563.6
7,760
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450356ADF-2D 3.663.66165563.66
7,760
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450365ADF-2D 3.683.68165563.68
7,760
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450374ADF-2D 3.73.7165563.7
7,760
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450383ADF-2D 3.83.8196063.8
7,760
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450392ADF-2D 3.93.9196063.9
7,760
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450408ADF-2D 44196064
7,760
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22450417ADF-2D 4.034.03196064.03
8,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450426ADF-2D 4.14.1196064.1
8,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450435ADF-2D 4.24.2216064.2
8,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22450444ADF-2D 4.34.3216064.3
8,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22450453ADF-2D 4.44.4216064.4
8,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450462ADF-2D 4.54.5216064.5
8,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22450478ADF-2D 4.534.53216064.53
8,930
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450487ADF-2D 4.64.6216064.6
8,930
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450496ADF-2D 4.624.62216064.62
8,930
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
22450505ADF-2D 4.644.64216064.64
8,930
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450514ADF-2D 4.74.7216064.7
8,930
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
22450523ADF-2D 4.84.8246564.8
8,930
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
22450532ADF-2D 4.94.9246564.9
8,930
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22450548ADF-2D 55246565
8,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
22450557ADF-2D 5.035.03246565.03
9,390
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22450566ADF-2D 5.15.1246565.1
9,390
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22450575ADF-2D 5.25.2246565.2
9,390
8,398
9,238(税込)
当日出荷
22450584ADF-2D 5.35.3246565.3
9,390
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22450295
2017-08-04
用途: アルミパネル穴あけ(貫通)

これまで、φ3.2の穴あけの為にφ3.0のドリルで下穴、エンドミルで穴径を広げる加工をしてきました。これは、φ3.2のドリルですとどうしてもバリが出でしまい、バリ取り作業が必要になるので、バリ吊り作業を無くし、面取り感を出さないようにするためです。今回のこのフラットドリルでは、仕上げエンドミルと同様な効果を期待したのですが、残念ながら期待どおりには行かず、おくら入りです。今まで通り、エンドミル仕上げとします。(エンドミルでは、これまで、バリ取りの必要はありません)。このドリル、たぶんザグリ専用なのでしょう、残念でした、高かったのに。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする