超硬コーナRエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-CR-ETS

超硬コーナRエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-CR-ETS OSG(オーエスジー)

切削除去量の多いアルミ部品の加工でも、独自の溝フォームが生み出す優れた切りくず排出性で、大きな切込みと高送りを同時に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)約40 適合被削材種銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 外形・直径の公差(mm)0~-0.02 内容量1本
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09083724 CA-CR-ETS 3×R0.2 8 50 6 3 0.2
10,200
 
 
取扱い終了
09083733 CA-CR-ETS 3×R0.5 8 50 6 3 0.5
10,200
 
 
取扱い終了
09083742 CA-CR-ETS 4×R0.2 11 50 6 4 0.2
10,600
 
 
取扱い終了
09083751 CA-CR-ETS 4×R0.5 11 50 6 4 0.5
10,600
 
 
取扱い終了
09083767 CA-CR-ETS 4×R1 11 50 6 4 1
10,600
 
 
取扱い終了
09083776 CA-CR-ETS 5×R0.2 13 50 6 5 0.2
11,400
 
 
取扱い終了
09083785 CA-CR-ETS 5×R0.5 13 50 6 5 0.5
11,400
 
 
取扱い終了
09083794 CA-CR-ETS 5×R1 13 50 6 5 1
11,400
 
 
取扱い終了
09083803 CA-CR-ETS 6×R0.3 13 50 6 6 0.3
11,700
 
 
取扱い終了
09083812 CA-CR-ETS 6×R0.5 13 50 6 6 0.5
11,700
 
 
取扱い終了
09083821 CA-CR-ETS 6×R1 13 50 6 6 1
11,700
 
 
取扱い終了
09083837 CA-CR-ETS 8×R0.3 19 60 8 8 0.3
12,600
 
 
取扱い終了
09083846 CA-CR-ETS 8×R0.5 19 60 8 8 0.5
12,600
 
 
取扱い終了
09083855 CA-CR-ETS 8×R1 19 60 8 8 1
12,600
 
 
取扱い終了
09083864 CA-CR-ETS 8×R1.5 19 60 8 8 1.5
12,600
 
 
取扱い終了
09083873 CA-CR-ETS 8×R2 19 60 8 8 2
12,600
 
 
取扱い終了
09083882 CA-CR-ETS 10×R0.3 22 70 10 10 .0.3
17,700
 
 
取扱い終了
09083891 CA-CR-ETS 10×R0.5 22 70 10 10 0.5
17,700
 
 
取扱い終了
09083907 CA-CR-ETS 10×R1 22 70 10 10 1
17,700
 
 
取扱い終了
09083916 CA-CR-ETS 10×R1.5 22 70 10 10 1.5
17,700
 
 
取扱い終了
09083925 CA-CR-ETS 10×R2 22 70 10 10 2
17,700
 
 
取扱い終了
09083934 CA-CR-ETS 10×R3 22 70 10 10 3
17,700
 
 
取扱い終了
09083943 CA-CR-ETS 12×R0.5 26 75 12 12 0.5
19,800
 
 
取扱い終了
09083952 CA-CR-ETS 12×R1 26 75 12 12 1
19,800
 
 
取扱い終了
09083961 CA-CR-ETS 12×R1.5 26 75 12 12 1.5
19,800
 
 
取扱い終了
09083977 CA-CR-ETS 12×R2 26 75 12 12 2
19,800
 
 
取扱い終了
09083986 CA-CR-ETS 12×R3 26 75 12 12 3
19,800
 
 
取扱い終了
09083995 CA-CR-ETS 16×R1 32 100 16 16 1
34,000
 
 
取扱い終了
09084004 CA-CR-ETS 16×R1.5 32 100 16 16 1.5
34,000
 
 
取扱い終了
09084013 CA-CR-ETS 16×R2 32 100 16 16 2
34,000
 
 
取扱い終了
09084022 CA-CR-ETS 16×R3 32 100 16 16 3
34,000
 
 
取扱い終了
09084031 CA-CR-ETS 20×R1 38 105 20 20 1
66,300
 
 
取扱い終了
09084047 CA-CR-ETS 20×R1.5 38 105 20 20 1.5
66,300
 
 
取扱い終了
09084056 CA-CR-ETS 20×R2 38 105 20 20 2
66,300
 
 
取扱い終了
09084065 CA-CR-ETS 20×R3 38 105 20 20 3
66,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする