スイッチングハブ ギガビット WEBスマート対応 VLAN レイヤー2 SFP 金属筐体

スイッチングハブ ギガビット WEBスマート対応 VLAN レイヤー2 SFP 金属筐体 エレコム

Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できるレイヤー2 Webスマートギガスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。

材質メタル フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26914073 EHB-SG2B08 10 RJ-45×8、SFPスロット×2 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (フラッシュ)32Mbytes、(メイン)256Mbytes 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
28,600
 
 
取扱い終了
68857985 EHB-SG2B16 20 RJ-45×16,SFPスロット×4 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T バッファメモリ:1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)、フラッシュメモリー:32Mbytes、メインメモリー:256Mbytes 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
32,200
 
 
取扱い終了
26914082 EHB-SG2B24 20 RJ-45×16、SFPスロット×4 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (フラッシュ)32Mbytes、(メイン)256Mbytes 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする