曜日別特売

スイッチングハブ 8ポート PoE ギガビット 耐熱50℃ 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B08-PL2

スイッチングハブ 8ポート PoE ギガビット 耐熱50℃ 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B08-PL2 - エレコム

全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチLANハブ(LANHUB)。
様々なPoE受電機器に合計123.2Wまで給電可能な大容量タイプながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングGigabitハブ(Gigaハブ)。
動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、8ポート全てでPoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応8ポートPoEスイッチです。
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、様々なPoE受電機器に合計123.2Wまで給電可能な大容量タイプ。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用可能です。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能です。
また別売のオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)

仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)付属品専用AC電源ケーブル (3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚、クイックセットアップガイド:1枚、 シリアル番号シール:2枚材質メタルメタル(ブラック)質量(g)約1790ポート数8適合規格VCCI ClassAコネクタ形状RJ-45×8定格消費電力(W)最大141.3接続方式1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×18×44(本体のみ)機能ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(396000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)通信方式フルデュプレックス / ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes (各ポートに動的割当て)動作環境【動作時】0℃~50℃/10%~90% (ただし結露なきこと)、【保管時】-40℃~70℃/5%~90% (ただし結露なきこと)適合ケーブル10BASE-T: UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX: UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T: UTPカテゴリー5e以上設置方式水平設置、壁掛け、マグネット、19インチラックマウント電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大508.7ファンなしフローコントロール制御IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件 (全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒 (1000Mbps)、148800パケット/秒 (100Mbps)、14880パケット/秒 (10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ容量16.0Gbpsエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3準拠EU最大パケット転送能力(Mpps)12.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244633EHB-UG2B08-PL2
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする