スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F08PN-JW
100BASE-TX対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
仕様スイッチファブリック/1.6Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1774000時間、壁掛け用穴/あり
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)220
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)最大1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.2×86.5×34(本体のみ)
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)(最大パケット)1.2
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと)
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(2Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)(最大実効)0.8
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
内容量1個