曜日別特売

ソリッドドリル DSX-F05

ソリッドドリル DSX-F05 - タンガロイ
材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全98種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58046493DSX0300F05 AH1807733.00
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046527DSX0310F05 AH1808143.10
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048523DSX1220F05 AH1801671312.2
32,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046545DSX0320F05 AH1808143.20
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046563DSX0330F05 AH1808143.30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046581DSX0340F05 AH1808143.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046633DSX0360F05 AH1808543.60
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046651DSX0370F05 AH1808543.70
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046694DSX0390F05 AH1808543.90
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048697DSX1300F05 AH1801671313.0
33,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046712DSX0400F05 AH1808544.00
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046746DSX0410F05 AH1809154.10
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046764DSX0420F05 AH1809154.20
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046782DSX0430F05 AH1809154.30
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046807DSX0440F05 AH1809154.40
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048803DSX1350F05 AH1801761413.5
34,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046825DSX0450F05 AH1809154.50
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048837DSX1360F05 AH1801761413.6
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046852DSX0460F05 AH1809454.60
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048855DSX1370F05 AH1801761413.7
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046877DSX0470F05 AH1809454.70
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048873DSX1380F05 AH1801761413.8
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046895DSX0480F05 AH1809454.80
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046913DSX0490F05 AH1809454.90
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048916DSX1400F05 AH1801761414.0
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046931DSX0500F05 AH1809455.00
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048943DSX1410F05 AH1801851514.1
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046965DSX0510F05 AH1809665.10
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046983DSX0520F05 AH1809665.20
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047001DSX0530F05 AH1809665.30
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047026DSX0540F05 AH1809665.40
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049022DSX1450F05 AH1801851514.5
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047044DSX0550F05 AH1809665.50
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047071DSX0560F05 AH18010065.60
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047096DSX0570F05 AH18010065.70
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047114DSX0580F05 AH18010065.80
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049117DSX1490F05 AH1801851514.9
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047132DSX0590F05 AH18010065.90
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047157DSX0600F05 AH18010066.00
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047184DSX0610F05 AH18010576.10
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047202DSX0620F05 AH18010576.20
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047227DSX0630F05 AH18010576.30
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047245DSX0640F05 AH18010576.40
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047263DSX0650F05 AH18010576.50
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047297DSX0660F05 AH18010976.60
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047315DSX0670F05 AH18010976.70
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047333DSX0680F05 AH18010976.80
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047351DSX0690F05 AH18010976.90
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049354DSX1600F05 AH1801941616.0
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58047376DSX0700F05 AH18010977.00
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする