ハゼット
プレセット形トルクレンチ
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途
機械・自動車整備
セット内容
校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
ヘッド形状
プレセット形
主な用途
機械・自動車整備
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515884
51453CT
1本
195-6156
1271
8.3
19
300~800
¥
244,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63515769
5123-3CT
1式
166-6625
628
1.49
12.7
60~320
¥
73,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください