曜日別特売

体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ

体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ - TRUSCO

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。

用途事務所やオフィスに。材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)11.3種類オフィスチェアキャスターあり肘掛あり座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
張地
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519113FCC55A-NVネイビー410~490425×38011.3
30,220
22,980
25,278(税込)
当日出荷
地域運賃
63519129FCC55A-BKブラック410~490425×38011.3
30,220
22,980
25,278(税込)
当日出荷
特別運賃
63519156FCC55LA-NVネイビービニールレザー410~490425×38011.3
30,280
22,980
25,278(税込)
当日出荷
特別運賃
63519165FCC55LA-BKブラックビニールレザー410~490425×38011.3
30,280
22,980
25,278(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする