曜日別特売

タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)

タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。

トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900測定範囲(kPa)100~1400ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89内容量1台
注意
※測定範囲を超える圧力を掛けないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※ゲージの狂いや本体破損の原因になります。
※※使用しない時は、高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管してください。
※※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518124THB25AA
9,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63518124
2022-12-08
用途: 自動車タイヤの空気圧測定・調整
兵庫ダイハツ販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使用感に問題はありませんが、ダイヤルの数値が見づらいのが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする