直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40

直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 - 東京精密

リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。

仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16トラスコ品番171-7482セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520249SURFCOM TOUCH 40
512,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする