曜日別特売

ラインテープ 伸びるタイプ

ラインテープ 伸びるタイプ - MIKASA (ミカサ)
(1件のレビュー)

伸びるタイプ5cm幅 4巻入 曲線

材質ビニール幅(mm)50長さ(m)25内容量1箱(4巻)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63524607LTV-5025Wホワイト
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63524616LTV-5025Rレッド
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
63524625LTV-5025BLブルー
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63524634LTV-5025Yイエロー
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
63524643LTV-5025Gグリーン
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63524607
2023-04-02
用途: バスケ3Pラインに使用
教育・研究機関

体育館のバスケットボール3Pライン用に購入。
良く曲がるのでカーブを描きやすかった。
耐久性はまだ不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする