ツインコートS-4
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。
速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。
遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。
下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途
鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能)
窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装
アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装
分類水性
樹脂ウレタン樹脂
機能遮熱,速乾,低臭
使用場所屋根
規格F☆☆☆☆
光沢艶有
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装
アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装
注意
※窯業系屋根面、アスファルトシングル面には、下塗りにプライマーが必要です。※素地の種類により、カチオン浸透エポプライマーまたは水性エクセルプライマーをご使用ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
外壁用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04