米びつ付き レンジ台 ファインキッチン
熱や汚れに強く、丈夫な高品質・安心のSGマーク日本製レンジ台。
大容量米びつ・スライドテーブル・収納庫、お米の保管と収納がひとまとめになった効率アイテム。
多人数の家庭でも余裕な容量30kg米びつが一体型。下段収納部は棚板2枚付きで、食品ストックや缶詰などがタップリ収納。
一番下の棚板は取り外し可能で背の高いペットボトルも収納できる。家電を使ったり作業補助に便利なスライドテーブル付き。
用途キッチンをすっきり見せる。米びつ付 収納 レンジ台。
仕様2口コンセント(2口合計:1500W)
材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、天板・スライドテーブル:着色亜鉛鋼板、小引き出し・米びつ前面板・米受け・扉:ポリスチレン、フレーム:鋼管(樹脂焼付塗装)
質量(kg)18.5
色ピュアホワイト
形式組立式
耐荷重(kg)天板30、スライドテーブル12、庫内棚板:10
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×465×1215、スライドテーブル:(空間内寸)510×405×340
組立時間約30-40分
庫内寸法(mm)幅245×奥行405×高さ(上段)215(中段)205(下段)265
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |