サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。質量(kg)6色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)140~200(揚げ物対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋電源コード(m)約2.3安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機加熱能力(kW)0.15~1.4音量調節大/小 2段階切替内容量1台