曜日別特売

着脱式 2WAY ホットプレート

着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレート - YAMAZEN(山善)

平面プレート・波型プレートの2WAYで楽しめるホットプレート。プレートの使い分けでお料理の幅が広がる。
保温230℃まで自由に温度設定ができる、ダイヤル式コントローラー。
着脱式プレートはフッ素コーティングがしてあるので、お手入れ簡単で汚れが落ちやすい。

用途お好み焼き、焼きそば、焼き餃子、ステーキ、炊き肉などに。仕様平面・波型フッ素コーティングプレート質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×330×170電源コード(m)1.9温度調節範囲(℃)保温(約80)~強(約230)までコントローラ種類電源コード一体型・着脱式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525106EDH-W1300(B)
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする