トースター

トースター アピックス

直焼きを再現した1200Wの高火力ヒーターで焼き上げるマットグレーボディが美しい「ブロイルトースター」ワンランク上の美味しさとスタイリッシュなキッチンを演出します。
庫内の温度をキープする保温性が増し、効率よく焼き上げます。
ドアの表面にも熱が伝わりにくく安全面にもこだわった設計です。
簡単に取り外せ、水洗いが可能。毎朝使うからこそ清潔に保てる嬉しい機能です。
焼き網/トースト用焼き網/受皿用焼き網/受皿が付属します。
食材に合わせて付け替えることで、より高いパフォーマンスを発揮します。

付属品受皿、受皿用焼き網、トースト用焼き網、焼き網 材質本体:SPCC、SUS、ABS、ガラス、アルミ/受皿:アルミ/焼き網・トースト用焼き網・受皿用焼き網:鉄 質量(kg)約3.6(受皿、各焼き網除く) グレー 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×310×212 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63525298 ATS-120
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする