三菱電機
小口径排気ファン
質量(kg)
0.9
電源(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
5/5.4
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63533549
V-05P3
26
48
¥
20,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63533558
V-05PD3-SW
26
48
¥
22,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63533567
V-05P3-S
28
40
¥
20,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください