ルアーロックプラシリンジ 5mL

ルアーロックプラシリンジ 5mL 大阪ケミカル

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。

仕様
バルク包装
外筒部:PP(ポリプロピレン)
ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100
型式A8405-LL 容量(mL)5 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ 内容量1箱(100個)
注意
※本品は医療器具ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63590389 A8405-LL
5,600
5,598
6,158 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする