ルアーチッププラシリンジ 5mL

ルアーチッププラシリンジ 5mL 大阪ケミカル

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。

仕様
入数(本):100 バルク包装
外筒部(バレル):PP(ポリプロピレン)
ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン)
型式A8405-LT 容量(mL)5 品名ルアーチップオールプラスチックシリンジ 内容量1箱(100個)
注意
※本品は医療器具ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63590459 A8405-LT
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63590459 A8405-LT 08517337 A8405-LT A8405-LT ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE 08517337 ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE 1袋(100本) 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする